ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「回転物」の検索結果

ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2956 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)450 寸法L(mm)150 寸法H(mm)18 ねじ径W3/8 寸法d(mm)15 寸法L1(mm)223 寸法A(mm)77 寸法D(mm)12 寸法B(mm)123 寸法L2(mm)320 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)2.94
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2946 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)260 寸法L(mm)120 寸法H(mm)13 ねじ径W5/16 寸法d(mm)12 寸法L1(mm)179 寸法A(mm)62 寸法D(mm)10 寸法B(mm)100 寸法L2(mm)250 寸法W(mm)21 使用荷重(kN)2.45
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2936 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)140 寸法L(mm)90 寸法H(mm)10 ねじ径W1/4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)140 寸法A(mm)50 寸法D(mm)8 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)195 寸法W(mm)19 使用荷重(kN)1.18
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2897 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)735 寸法L(mm)200 寸法H(mm)18 ねじ径W1/2 寸法d(mm)15 寸法L1(mm)280 寸法A(mm)100 寸法D(mm)12 寸法B(mm)145 寸法L2(mm)400 寸法W(mm)34 使用荷重(kN)4.90
1個
8,998 税込9,898
当日出荷