ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「固定用チェーン」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイスナップ
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)28
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)35
寸法H(mm)41
線径(Φmm)5
寸法D(mm)5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。
包装JAN付袋入り
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。
余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。