ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「金物」の検索結果
ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
商品豆知識
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類スナップフック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類カラビナ
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理
種類スナップフック
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類リングキャッチ
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製のネジシャックルです。
シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として
材質ステンレス(SUS316)
ステンレス製のリングです。
用途ロープ等の先端金具として
材質SUS316
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類スナップフック
ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として
材質SUS316
種類スイベルスナップ
開口部の広がりが広いナップフックです。アイ部分が回転ですのでチェーンなどにも取付可能です。
用途チェーンの先端金具・フックとして
材質SUS316
質量(g)43
寸法L(mm)65
寸法H(mm)12
寸法d(mm)15
寸法W2(mm)10.5
使用荷重(kN)0.85
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質SUS316
ピンを開閉することで、チェーンなどが取付できます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として
材質ステンレス(SUS316)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製のマガタマフックです。
D型金具への接続に非常に便利です。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類アイスナップ
寸法L(mm)50
寸法D(mm)7.5
寸法E(mm)10
寸法D1(mm)2
寸法W(mm)24
参考使用荷重(kN)0.2
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。