ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「回転金物」の検索結果

ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質可鍛鋳鉄 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)105 使用荷重(kg)30 寸法S(mm)13 寸法E(mm)22 寸法B(mm)37
1個
599 税込659
当日出荷

接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質亜鉛合金 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)79 使用荷重(kg)3 寸法A(mm)9 寸法S(mm)6 寸法E(mm)12
1個
399 税込439
当日出荷

接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質亜鉛合金 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)88 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)10 寸法S(mm)10 寸法E(mm)18
1個
329 税込362
当日出荷

接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質亜鉛合金 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)88 使用荷重(kg)18 寸法A(mm)8 寸法S(mm)10 寸法E(mm)18
1個
299 税込329
翌々日出荷

接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質亜鉛合金 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)80 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)9 寸法S(mm)8 寸法E(mm)11
1個
339 税込373
翌々日出荷

接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質亜鉛合金 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)79 使用荷重(kg)10 寸法A(mm)9 寸法S(mm)8 寸法E(mm)7×25
1個
339 税込373
翌々日出荷

接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質亜鉛合金 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 寸法L(mm)60 使用荷重(kg)6 寸法A(mm)8 寸法S(mm)4 寸法E(mm)5×25
1個
特価
209 税込230
当日出荷