板、バネ、スプリングピンの三点セットです。
用途フレキシブルリンクの外れ止め金具を交換部品セットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
表面処理電気メッキ
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類SB
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。
仕様ボルト・ナット止めタイプ
材質特殊合金鋼
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。
仕様ボルト・ナット止めタイプ
材質特殊合金鋼
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質スチール(SS400)
種類SB
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類SC
表面処理ドブメッキ
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。
材質特殊合金鋼
取付ボルトタイプ
グレード6
表面処理本体:溶融亜鉛メッキ、ピン:グリーン塗装(下地:電気メッキ)
安全率6倍
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
用途連結金物
許容荷重(kg)250
質量(g)160
寸法d(mm)10
寸法A(mm)57
寸法S(mm)17
寸法B(mm)107
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
用途連結金物
許容荷重(kg)250
質量(g)120
寸法d(mm)10
寸法A(mm)57
寸法S(mm)17
寸法B(mm)107
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
用途連結金物
許容荷重(kg)250
質量(g)170
寸法d(mm)10
寸法A(mm)57
寸法S(mm)17
寸法B(mm)107
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です
用途連結金物
許容荷重(kg)250
質量(g)170
寸法d(mm)10
寸法A(mm)57
寸法S(mm)17
寸法B(mm)107
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
錆止め塗装を施したソケットです。現場でのワイヤ交換が可能で、定期的に長さ調整を行う現場に最適です
用途ワイヤ端末固定金具
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、バウタイプ
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質スチール(SS400)
種類SD
表面処理生地
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです
ワイヤロープを2本掛けした時の取り合いで、ワイヤ同士が重なりにくいバウ形状をしています
用途荷役作業、多目的連結金具として。
トラスコ品番851-6434
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別4本吊
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです。
用途荷役作業・多目的連結金具として。
材質特殊合金鋼
タイプバウ形・ねじ込みタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
強力・軽量を最大限に取り入れた高品質シャックルです
用途荷役作業・多目的連結金具
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類BD
表面処理生地
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
軽量シャックルとローラーがセットになったシャックルです。玉掛け作業時のワイヤロープのバランス調整に最適です。磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業・多目的連結金具
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類BB
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質スチール(SS400)
種類SD
表面処理ドブメッキ
安全率5倍
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類BC
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類BB
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類BD
表面処理ドブメッキ
安全率5倍
JIS規格シャックルより口幅が広く、汎用性が高いシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として。
仕様並シャックル、電気メッキ品
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類BC
1
2
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。