ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロン 規格JIS B 8818規格品相当 ベルト厚(mm)8~9
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (593種類の商品があります)

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

軽量で柔らかく作業性に優れています。 傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別両端アイ形 等級JIS B 8811規格品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベルト幅(mm)75 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)2.5 材質ナイロン 等級JIS B 8818規格品 使用荷重(t)2.5(最大) ベルト厚(mm)8~9
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 種別両端アイ型 材質高強力リサイクルポリエステル糸 規格適合品 等級JIS最高レベル4等級
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様1本吊り上部アイ下部フック 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

●高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。●白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
用途●玉掛け用具。 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22105003
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) エコマーク認定認定 端末仕様両端アイ形 エコマーク認定番号22105003
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様4本吊り上部リング下部アイ 種別4本吊 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) タイプ両端アイ形 規格JIS B 8818 4等級 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 105 003
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1本
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 種別2本吊 等級JIS3等級 仕様2本吊り上部リング下部アイ 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級
1本
6,498 税込7,148
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 等級JIS3等級 仕様3本吊り上部リング下部フック 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級
1本
21,980 税込24,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) ベルト幅(mm)35 等級JIS4等級 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)1.6 端末仕様両端アイ形 ベルト厚(mm)8~9 エコマーク認定番号22 105 003
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 トラスコ品番554-5491 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) ベルト幅(mm)25 等級JIS4等級 全長(m)6 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)1 端末仕様両端アイ形 ベルト厚(mm)8~9 エコマーク認定番号22 105 003
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 種別2本吊 等級JIS3等級 仕様2本吊り上部リング下部フック 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級
1本
特価
12,900 税込14,190
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途角当て、緩衝材など。 全長(m)0.5 種別両端アイ形 仕様接合テープタイプ 材質ナイロン
1本
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) ベルト幅(mm)75 等級JIS4等級 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)3.2 端末仕様両端アイ形 ベルト厚(mm)8~9 エコマーク認定番号22 105 003
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様1本吊り上部リング下部フック 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級
1本
6,798 税込7,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS最高レベル4等級のベルトスリングです(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)。芯が見えたら注意信号、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具 種別両端アイ形 材質ポリエステル タイプ両端アイ形 ベルト幅(mm)250 規格JIS B 8818規格品 等級JIS4等級 使用荷重(t)(最大)10 最大使用荷重(t)10 ベルト厚(mm)10~11
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様3本吊り上部リング下部アイ 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級
1本
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種別両端アイ形 材質ポリプロピレン(PP) ベルト幅(mm)75 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)1.6 ベルト厚(mm)10~11
1本
5,898 税込6,488
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベルト幅(mm)50 種別両端アイ形 材質ポリプロピレン(PP) 規格JIS B 8818規格品 使用荷重(t)(最大)1 最大使用荷重(t)1 ベルト厚(mm)10~11
1本
3,998 税込4,398
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります
種別両端アイ形 材質ポリエステル 厚さ(mm)8~9 タイプIIIE形(両端アイ形) 等級JIS3等級 許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下、バスケット吊り(2点吊):1.6以下、バスケット吊り(4点吊):3.2以下 全長(m)4 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)0.8 JIS規格適合品 破断荷重(kN)50以上 スリング幅(mm)25 アイの長さ(mm)250 縫製部の長さ(mm)200 強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上 エコマーク認定番号22 105 003
1本
4,198 税込4,618
12日以内出荷

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 等級JIS3等級 仕様1本吊り上部アイ下部リング 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級
1本
4,498 税込4,948
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) ベルト幅(mm)50 等級JIS4等級 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)2 端末仕様両端アイ形 ベルト厚(mm)8~9 エコマーク認定番号22 105 003
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) ベルト幅(mm)150 等級JIS4等級 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)6.3 端末仕様両端アイ形 ベルト厚(mm)10~11 エコマーク認定番号22 105 003
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。 材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン 表面布:紺
1本
68,900 税込75,790
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様3本吊り上部リング下部リング 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級
1本
18,980 税込20,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 等級JIS3等級 仕様1本吊り上部リング下部リング 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級
1本
6,998 税込7,698
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 種別2本吊 等級JIS3等級 仕様2本吊り上部リング下部リング 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級
1本
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種別両端アイ形 材質ポリプロピレン(PP) ベルト幅(mm)100 規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)2 ベルト厚(mm)10~11
1本
6,998 税込7,698
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります
種別両端アイ形 材質ポリエステル 厚さ(mm)8~9 タイプIIIE形(両端アイ形) ベルト幅(mm)25 許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下、バスケット吊り(2点吊):1.6以下、バスケット吊り(4点吊):3.2以下 エコマーク認定認定 JIS規格適合品 最大使用荷重(t)0.8 破断荷重(kN)50以上 スリング幅(mm)25 アイの長さ(mm)250 縫製部の長さ(mm)200 強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上 エコマーク認定番号22 105 003
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具。 材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) タイプ両端アイ形 規格JIS B 8818 3等級 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 105 003
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用) ベルト幅(mm)100 等級JIS4等級 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)4 端末仕様両端アイ形 ベルト厚(mm)8~9 エコマーク認定番号22 105 003
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様4本吊り上部リング下部リング 種別4本吊 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級
1本
21,980 税込24,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)