ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「アジャスタ-」の検索結果

ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本吊 チェーンの長さが自由自在! 長さ調節専用金具を使用しないのでコスト削減!! アジャスタブルマスターリンク付
仕様●材質:鉄●重量(kg):5.4●使用荷重(t):2●有効長さ(m):1.5●フック口開き:27mm アズワン品番65-2299-59
1本
22,400 税込24,640
翌日出荷

仕様肩にベルトを掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます。アジャスター付でベルトの長さを調整できます。 材質キルティングマット(表面ポリエステル、綿 中身反毛綿) 寸法(mm)本体:1500(W)×750(D)×10(t)テトロン混紡ロープ:40 質量(kg)約2 ベルト幅(mm)40 ベルト長さ(mm)2230 耐荷重(kg)約70 アズワン品番64-7862-94
1枚
10,300 税込11,330
当日出荷