ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「自在」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケース付。別売のEA950YB-170を併用すれば45°のマイスターエッジのある板をすばやく正確に位置固定できます。
寸法(mm)160×176
パッド径(Φmm)110
材質スチール
質量(g)800
取付け方法ボルト式
アズワン品番64-2274-73
フック内径(Φmm)90
1組
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
1本吊
チェーンの長さが自由自在!
長さ調節専用金具を使用しないのでコスト削減!!
アジャスタブルマスターリンク付
仕様●材質:鉄●重量(kg):5.4●使用荷重(t):2●有効長さ(m):1.5●フック口開き:27mm
アズワン品番65-2299-59
1本
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
スイベルヘッド付。精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。
使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を起こしません。
ボルトはメートル台形ねじで、熱処理調質していますから強靭です。
ボルトの頭部は6角になっており、丸棒ハンドル、スパナ、各種レンチなどの締付具で自在に使用することができます。
エスコ品番EA984DD-75
材質鍛造焼入鋼
質量(kg)2.5
寸法H(mm)185
寸法D(mm)76
寸法B(mm)141
寸法I(mm)23
使用最大締付荷重(kg)5000
二面幅S(mm)24
口深(mm)76
穴径C(Φmm)11
1個
¥7,130
税込¥7,843
翌日出荷
材質スチール、【タイヤ】フェノール樹脂
エスコ品番EA986D-11
ストローク(mm)127
寸法(mm)584×317×1229(H)
車輪自在車(4輪)
質量(kg/セット)72.5
積載均等耐荷重(kg)900(450×2)
タイヤサイズ(mm)直径127×50
1個
¥476,500
税込¥524,150
8日以内出荷
材質スチール
仕様荷締めベルト付
エスコ品番EA986D-12
ストローク(mm)300
寸法(mm)580×380×815(H)
車輪径(Φmm)【ポリウレタンタイヤ】150
車輪自在車(4輪)
質量(kg/セット)25
プラットホーム寸法(mm)215×114
積載均等耐荷重(kg)60g(300×2)
1個
¥194,400
税込¥213,840
8日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。