ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「4mm径」の検索結果
ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
商品豆知識
エスコ品番EA638BS-25
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)約18
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)5.8
寸法A(mm)6.4
寸法D(mm)12.7
寸法B(mm)47.5
寸法C(mm)101.6
1個
¥260
税込¥286
欠品中
エスコ品番EA638BS-23
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)約14
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)5.8
寸法A(mm)6.4
寸法D(mm)14.7
寸法B(mm)47.5
寸法C(mm)63.5
1個
¥235
税込¥259
当日出荷
エスコ品番EA638BS-24
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)約14
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)5.8
寸法A(mm)6.4
寸法D(mm)12.7
寸法B(mm)47.5
寸法C(mm)76.2
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
エスコ品番EA638BS-22
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)約14
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)5.8
寸法A(mm)6.4
寸法D(mm)16
寸法B(mm)19
寸法C(mm)25.4
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
材質SUS304
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
こんなお得な商品も!

リング ステンレス製
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
材質ステンレス(SUS304)
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上クローム、ユニクロ
質量(g)483
寸法(幅W×高さH)(mm)99.5×147
容量(kg)1.5~3
ワイヤー径(Φmm)2.5
ストローク(m)1.4
アズワン品番64-7988-41
1個
¥3,540
税込¥3,894
当日出荷
エスコ品番EA638KA-54
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)3
種類シンブル
寸法L(mm)18.5
寸法D(mm)10.9
適合ロープ径(Φmm)4
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-4
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)12.5
全長(mm)22
適合ワイヤ径(Φmm)4
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-22
寸法(mm)8.5×20
穴径(Φmm)4.1
使用ビス径(mm)4
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
フックの上下が自由に回転します。
モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。
このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。
回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。
材質は水に強い18-8ステンレス。
仕様●線径:4mm●全長:160mm●口幅:40mm●フック内径:40/40mm●使用荷重:5.0kg●材質:本体:ステンレス(18-8)ねじ部:真鍮キャップ:塩ビ●入数:1個
アズワン品番65-2160-90
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。
エスコ品番EA980SA-410
質量(kg)2.66
使用荷重(kg)200
寸法W(mm)6
寸法P(mm)26
荷重(kg)200
チェーン線径(Φmm)4
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
1個
¥38,500
税込¥42,350
欠品中
材質スチール(マットブラック焼付塗装)
全長(mm)100
質量(g)42
線径(Φmm)4.0
使用荷重(kg)10
口幅(mm)30
アズワン品番64-7904-70
入数2個
1個(2個)
¥345
税込¥380
当日出荷
プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):4×25●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:200●材質:鉄(三価クロメート)●錆に強いエコナノコート●(+)ナベ頭
アズワン品番65-3899-20
1箱(200本)
¥695
税込¥765
翌日出荷
エスコ品番EA638DN-65
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)13.6
種類リンク
内径(Φmm)35
線径(Φmm)4
表面処理研磨
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
エスコ品番EA988ZA-1
質量(kg)0.5
安全荷重(kg)500
使用ロープ径(mm)4~6
1個
¥4,570
税込¥5,027
当日出荷
エスコ品番EA987SJ-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)35
ベース寸法(mm)50×12
取付穴径(Φmm)4
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
質量(kg)0.4
色アイボリー
容量(kg)1.0~2.0
本体寸法(mm)85(W)×101(H)
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)2
アズワン品番64-2297-73
1台
¥7,690
税込¥8,459
当日出荷
エスコ品番EA980SD-5
質量(g)136.0
寸法A(mm)13.2
寸法B(mm)6.4
破断荷重(kg)200
1個
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-302
質量(kg)0.29
使用荷重(kg)100
寸法W(mm)5
寸法P(mm)24
荷重(kg)100
チェーン線径(Φmm)3
1個
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
使用荷重(kg)100
全長(m)2
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SF-41
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)4
仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
チェーン内寸(mm)24.0×6.0
1個
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
質量(kg)0.5
容量(kg)0.5~1.5
ストローク(m)1.0
ロープ径(Φmm)3
本体径(mm)Φ128
アズワン品番65-2313-74
1台
¥8,270
税込¥9,097
当日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-505
質量(kg)2.15
寸法W(mm)7
寸法P(mm)27
荷重(kg)250
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-402
質量(kg)0.53
寸法W(mm)6
寸法P(mm)26
荷重(kg)200
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
1個
¥29,500
税込¥32,450
翌日出荷
エスコ品番EA638DN-66
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)14
種類リンク
内径(Φmm)40
線径(Φmm)4
表面処理研磨
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
エスコ品番EA948EC-4
全長(mm)64
ねじ径(mm)M4×8
最小全長(mm)64
先端形状ネジ付
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-510
質量(kg)4.29
寸法W(mm)7
寸法P(mm)27
荷重(kg)250
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-502
質量(kg)0.86
使用荷重(kg)250
寸法W(mm)7
寸法P(mm)27
荷重(kg)250
チェーン線径(Φmm)5
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。