ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304 質量(kg)6.71 長さ(m)100 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kg)10.7
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)0.671 長さ(m)10 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kN)10.7
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)1.34 長さ(m)20 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kg)10.7
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)13.4 長さ(m)200 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kg)10.7
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)2.01 長さ(m)30 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kg)10.7
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷

材質SUS304 質量(kg)3.36 長さ(m)50 ロープ径(Φmm)4 構成7×19 破断荷重(kg)10.7
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

質量(kg)0.65 長さ(m)10 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)4 構成7×7 破断荷重(kg)1182
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

質量(kg)1.95 長さ(m)30 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)4 構成7×7 破断荷重(kg)1182
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

質量(kg)2.6 長さ(m)40 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)4 構成7×7 破断荷重(kg)1182
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

質量(kg)3.25 長さ(m)50 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)4 構成7×7 破断荷重(kg)1182
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

質量(kg)6.5 長さ(m)100 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)4 構成7×7 破断荷重(kg)1182
1本
48,980 税込53,878
翌々日出荷

質量(kg)1.3 長さ(m)20 表面処理四三酸化鉄被膜 ロープ径(Φmm)4 構成7×7 破断荷重(kg)1182
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷