ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「吊り上げ」の検索結果
ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
商品豆知識
防滴構造として屋外における作業に対応可能です。
スリムボディーで狭い場所や、狭い吸着面のワークに最適です。
業界最狭のON/OFFハンドル操作角90°です。
安全に配慮した2重ストッパー方式です。
用途屋外での、鋼板吊上げ搬送に
トラスコ品番166-3838
高さ(mm)150
奥行(mm)80
内径(Φmm)【吊り輪】40
アズワン品番64-5017-39
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
防雨構造により屋外で使用が可能です。
LPH同様にハンドルが軽く、大形でも薄鋼板の扱いが可能です。
ハンドルロックを標準装備しています。
用途屋外で使用ができ、鋼板を吊上げ搬送できる
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。