ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「作業用 椅子」の検索結果

ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル 淡緑 ベルト厚(mm)9
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。 玉掛け作業が簡単。 保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
材質ポリエステル
1本
2,590 税込2,849
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。 仕様JIS最上等級4等級(S4E-75)、両端アイ形、保護布青色 材質ポリエステル 淡緑 ベルト幅(mm)75 使用荷重(t)(最大)3.2 アイ部(mm)(長さ)300 最大使用荷重(t)3.2 ベルト寸法(mm)(幅)75×(厚さ)9
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。 仕様JIS最上等級4等級(S4E-60)、両端アイ形、保護布青色 材質ポリエステル 淡緑 ベルト幅(mm)60 使用荷重(t)(最大)2.4 アイ部(mm)(長さ)300 最大使用荷重(t)2.4 ベルト寸法(mm)(幅)60×(厚さ)9
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。 材質ポリエステル 淡緑 ベルト幅(mm)100 使用荷重(t)(最大)4 アイ部(mm)(長さ)350 最大使用荷重(t)4 ベルト寸法(mm)(幅)100×(厚さ)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型クレーンの作業現場に 大口径マスターリンク! 開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)