4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格ワイヤーロープを使用。 覆工板吊り専用フック J型1Tをセットした4点吊りワイヤロープです。
用途覆工板の吊り作業に 仕様12mm 6x24 O/O 両コース入 寸法H(mm)13 使用荷重(t)(フック)1 寸法A(mm)140 寸法D(mm)17 寸法B(mm)71 フックJ型覆工板吊り用フック マスターリンクA3017S
1組
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドーテックLSダブルフック3.2T
クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。
使用荷重(t)3.2 単重3kg
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

長尺物の移動荷役に、抜け防止&直接吊りができます。 JISワイヤロープ(6×24)12mm使用で安心。 耐久性は従来の5倍(使用実績比較)。
質量(kg)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)450×600 使用荷重(tf)1.5
1枚
169,800 税込186,780
7日以内出荷

コンドーテックメッキ トゲ無し玉掛ワイヤ 袋入り
エコ商品
現場作業者の安全と作業の効率を考慮した次世代の玉掛索です。(クレーン等安全規則第219条適合品)生産物賠償責任保険付NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録QS-160054-A「長崎差しトゲ無し玉掛ワイヤ」 トゲが無いため作業者が手を傷付けたり手袋に引っ掛かりといった危険度が大幅に解消されます。 引っ掛かりがないのでチョーク吊り等でワークの下から引き抜く作業が容易です。 ワークにキズが付きにくい。 ロープ芯と一体になっているため破れにくい安全タグ。 規格、安全荷重、取扱説明の表示により安全確認を注意喚起。 使用開始年月日を記入できます。
用途荷物の吊り上げ、荷役作業に最適 タイプ6×24 G/O ワイヤーJISワイヤ 6×24 G/O RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)