ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「建設用ブロック」の検索結果

ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。 トラスコ品番660-7058 幅(mm)158 高さ(mm)121 寸法L(mm)158 寸法H(mm)121 基本使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0~25 寸法D(mm)27 寸法D2(mm)27 寸法H2(mm)55
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

スクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式 スーパーツール 動画あり
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。 吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。 シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。 本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。 本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
1台
70,980 税込78,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)