ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「車フック」の検索結果

ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベケット付
質量(kg)2 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ステンレス 種類滑車 全長A(mm)270 使用荷重(kg)500 溝幅(mm)15 寸法B(mm)85 厚さC(mm)83 頭部フック型
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ベケット付
質量(kg)2 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ステンレス 種類滑車 使用荷重(kg)500 溝幅(mm)15 頭部フック型
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷