ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「吊り上げ」の検索結果

ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用 仕様鍛造品 トラスコ品番849-1313 材質スチール 質量(kg)0.12 ねじ径(mm)M12 表面処理ユニクロメッキ 使用荷重(kN)2.16
1個
719 税込791
当日出荷

リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用 仕様鍛造品 トラスコ品番849-1315 材質スチール 質量(kg)0.22 ねじ径(mm)M16 表面処理ユニクロメッキ 使用荷重(kN)4.41
1個
839 税込923
当日出荷

リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用 仕様鍛造品 トラスコ品番849-1311 材質スチール 質量(kg)0.03 ねじ径(mm)M8 表面処理ユニクロメッキ 使用荷重(kN)0.785
1個
609 税込670
当日出荷

リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用 仕様鍛造品 トラスコ品番849-1312 材質スチール 質量(kg)0.06 ねじ径(mm)M10 表面処理ユニクロメッキ 使用荷重(kN)1.47
1個
629 税込692
当日出荷

リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用 仕様鍛造品 トラスコ品番849-1317 材質スチール 質量(kg)0.4 ねじ径M20 ねじ径(mm)M20 表面処理ユニクロメッキ 使用荷重(kN)6.18
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用 仕様鍛造品 トラスコ品番849-1310 材質スチール 質量(kg)0.015 ねじ径(mm)M6 表面処理ユニクロメッキ 使用荷重(kN)0.588
1個
659 税込725
10日以内出荷

リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用 仕様鍛造品 トラスコ品番849-1319 材質スチール 質量(kg)0.8 ねじ径(mm)M24 表面処理ユニクロメッキ 使用荷重(kN)9.32
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用 仕様鍛造品 トラスコ品番849-1328 材質スチール 質量(kg)0.8 ねじ径M24 ねじ径(mm)M24 表面処理電解研磨(固容化熱処理付) 使用荷重(kN)9.32
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

耐食性に優れたメッキを施しています。 通常のアイボルトに施すメッキと違い非常に腐食がしにくいメッキが施されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ 材質スチール 表面処理クリスタルコート
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浪速鉄工アイボルト 生地
エコ商品
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。 材質スチール(SS400)、表面処理:生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。 仕様六角ナットなし 材質スチール(SS400) 寸法B(mm)50
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。 材質スチール(SS400)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)