絞り込み
ブランド
- アイアイ
- モノタロウ(29)
- AIOULE(ふじわら)(321)
- KITO(キトー)(279)
- TRUSCO(271)
- WAKI(和気産業)(121)
- ひめじや(171)
- アイビッグ(1,009)
- イーグルクランプ(173)
- エスコ(1,422)
- オーエッチ工業(72)
- コンドーテック(316)
- シライ(89)
- スリーエッチ(171)
- スーパーツール(208)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(117)
- ニッサチェイン(425)
- 大洋製器工業(130)
- 大阪魂(102)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(121)
- 水本機械製作所(1,460)
- ブランドをもっと見る

亜鉛ダイキャストターンバックル
アイアイ(20件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質亜鉛ダイキャスト金具両フック
ステンターンバックル
アイアイ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス スプリングフック
アイアイ(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から3日以内出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
ダブルグランドフック
アイアイ¥489税込¥5381個当日出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)34寸法d(mm)6.8寸法L1(mm)21寸法A(mm)35寸法B(mm)26寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
ステンレス スナップフック
アイアイ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)100寸法A(mm)49寸法D(mm)8.5寸法B(mm)20寸法C(mm)17
ステンリングキャッチ
アイアイ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。種類リングキャッチ使用荷重(kg)1150呼び12開口寸法(mm)13内径(mm)82×21
ステンレスリングキャッチ
アイアイ¥489税込¥5381個3日以内出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ呼び径3寸法L1(mm)28使用荷重(kg)40呼び3寸法S(mm)4寸法B2(mm)7
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材