絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(18)
  • 水本機械製作所(525)
  • エスコ(366)
  • アイビッグ(237)
  • AIOULE(ふじわら)(184)
  • コンドーテック(135)
  • ニッサチェイン(71)
  • マーテック(70)
  • KITO(キトー)(54)
  • 大綱(54)
  • 大洋製器工業(52)
  • 大阪魂(50)
  • ひめじや(38)
  • スリーエッチ(37)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(35)
  • ハイロジック(33)
  • WAKI(和気産業)(32)
  • アイアイ(29)
  • シライ(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(55)
  • 以上(60)
  • 以上(60)
  • 以上(60)
価格
  • 1,500円以下(73)
  • 1,500-10,000円(71)
  • 10,000-50,000円(25)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • ワイヤーロープ 8mm
  • ワイヤー 8mm
  • 玉掛けワイヤー 8mm
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊り TRUSCO玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆付) 4本吊りTRUSCO
35,980税込39,578
1セット
翌日出荷から5日以内出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
ベルトスリング TRUSCOベルトスリングTRUSCO
6,398税込7,038
1本
翌日出荷から5日以内出荷
グリーン(使用面)/オレンジ(裏面)
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅100mmTRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)100×8~9使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mmTRUSCO
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)75×8~9使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mmTRUSCO
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)50×8~9最大使用荷重(t)1.6
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mmTRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)35×8~9使用荷重(t)(最大)1.25最大使用荷重(t)1.25
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm TRUSCO高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mmTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステルブルーベルト幅(mm)25×8~9使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mmTRUSCO
8,998税込9,898
1本
翌日出荷から翌々日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)100×8使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mmTRUSCO
6,798税込7,478
1本
翌日出荷から9日以内出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)75×8最大使用荷重(t)2.5
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mmTRUSCO
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)50×8最大使用荷重(t)1.6
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mmTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)35×8最大使用荷重(t)1.25
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mmTRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)25×8使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCOフック付きベルトスリング 4本吊りTRUSCO
21,980税込24,178
1セット
当日出荷から翌日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
フック付きベルトスリング 2本吊り TRUSCOフック付きベルトスリング 2本吊りTRUSCO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジRoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
丸カンボルト ステンレス製 TRUSCO丸カンボルト ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ステンレスビッグアイナット(鋳造製) TRUSCOステンレスビッグアイナット(鋳造製)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど。材質ステンレス(SUS304)
玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付 TRUSCO玉掛ワイヤーロープスリング(カラー被覆・収縮カバー付) 4本吊り・収縮チューブ保護カバー付TRUSCO
46,980税込51,678
1セット
翌日出荷から7日以内出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
ロング角頭シャックル(ステンレス製) TRUSCOロング角頭シャックル(ステンレス製)TRUSCO
599税込659
1個
翌日出荷から翌々日出荷
シャックル部が長く用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
アイプレートパッドアイ TRUSCOアイプレートパッドアイTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプワイド
チェーンホルダー金具 固定用 TRUSCOチェーンホルダー金具 固定用TRUSCO
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用します。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
ステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレートTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
つば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製) TRUSCOつば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製)TRUSCO
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から翌々日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
スナップフックAE型 TRUSCOスナップフックAE型TRUSCO
1,098税込1,208
1袋
翌日出荷から9日以内出荷
開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ロープガイド TRUSCOロープガイドTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
トラスコ品番208-2643材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)27寸法H(mm)28.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)50寸法t(mm)1寸法L2(mm)38寸法W(mm)12適合ロープ径(Φmm)7~8車溝幅(mm)7.5アズワン品番64-8736-33
ピン止めチェーンキャッチ TRUSCOピン止めチェーンキャッチTRUSCO
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ピンをハンマーで叩き最後までしっかりと打ち込むことで、より外れにくくしっかりと連結します。
用途連結金具として
ナス型リングキャッチ TRUSCOナス型リングキャッチTRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番208-0159材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ナット:真鍮質量(g)8寸法L(mm)60寸法A(mm)19寸法S(mm)8寸法D(mm)3寸法W(mm)31アズワン品番64-8730-62使用荷重(kN)0.05
スイベルスナップ(強力タイプ) TRUSCOスイベルスナップ(強力タイプ)TRUSCO
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
許容荷重100kgの強力タイプです。 チェーン同士の連結などにご使用いただけますです。 アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 連結金具として。トラスコ品番208-2344材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)181寸法L(mm)113寸法H(mm)25寸法d(mm)26寸法t(mm)14.5寸法S(mm)14寸法D(mm)7寸法W(mm)36寸法R(mm)8アズワン品番64-8746-84使用荷重(kN)0.98
SBUシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBUシャックル(ステンレス製)TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。
オタフクシャックル(ステンレス製) TRUSCOオタフクシャックル(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から翌日出荷
太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ TRUSCOK型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじTRUSCO
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から翌々日出荷
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
固定滑車 横型 TRUSCO固定滑車 横型TRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8937材質/仕上スチール質量(g)380基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)32寸法B(mm)100寸法C(mm)58アズワン品番64-8723-39軸受種類(シーブ軸受)ベアリング使用荷重(kN)1.25
固定滑車(横型) 横型 TRUSCO固定滑車(横型) 横型TRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8938材質/仕上スチール質量(g)380基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)32寸法B(mm)100寸法C(mm)58アズワン品番64-8723-40軸受種類(シーブ軸受)メタル使用荷重(kN)1.25
固定滑車 縦型 TRUSCO固定滑車 縦型TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
シンプルで安価な固定滑車です。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8943材質/仕上スチール質量(g)380基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)100寸法B(mm)58寸法C(mm)62アズワン品番64-8754-79軸受種類(シーブ軸受)ベアリング使用荷重(kN)1.25
固定滑車(縦型) 縦型 TRUSCO固定滑車(縦型) 縦型TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
シンプルで安価な固定滑車です。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。トラスコ品番194-8944材質/仕上スチール質量(g)380基本使用荷重(t)0.125寸法A(mm)100寸法B(mm)58寸法C(mm)62アズワン品番64-8754-80軸受種類(シーブ軸受)メタル使用荷重(kN)1.25
ねじシャックル(ステンレス製SUS316) TRUSCOねじシャックル(ステンレス製SUS316)TRUSCO
1,298税込1,428
1袋
当日出荷から翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。材質ステンレス(SUS316)
スナップフックBE型 TRUSCOスナップフックBE型TRUSCO
739税込813
1袋
当日出荷から翌々日出荷
開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
スナップフックAW型(SUS304) TRUSCOスナップフックAW型(SUS304)TRUSCO
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)
カラー被覆付玉掛ワイヤーロープスリング TRUSCOカラー被覆付玉掛ワイヤーロープスリングTRUSCO
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷から7日以内出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプアルミロックタイプ規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
カラー被覆・収縮カバー付玉掛ワイヤーロープスリング TRUSCOカラー被覆・収縮カバー付玉掛ワイヤーロープスリングTRUSCO
25,980税込28,578
1セット
翌日出荷から7日以内出荷
樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキタイプアルミロックタイプ規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径18mmタイプ TRUSCO玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド)スリング径18mmタイプTRUSCO
26,980税込29,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金タイプA使用荷重(t)(4本吊り)7.47、(2本・垂直吊り)5.96、(2本吊り)5.08ロープ径(Φmm)18スリング径(mm)18
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら