ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「メタル軸受」の検索結果
ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
商品豆知識
質量(g)35
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)~6
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)ステンレス
表面処理(本体)304電解
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm)39
質量(g)280
種類滑車
使用荷重(kg)90
使用ロープ径(mm)~8
適合ロープ径(Φmm)~8
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
取付面が90度の所に使用します。
質量(g)170
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
使用荷重(kg)100
使用ロープ径(mm)~12
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)ステンレス
車幅(mm)16
車溝幅(mm)12
表面処理(本体)304電解
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
質量(g)480
種類滑車
寸法L(mm)58
使用荷重(kg)90
寸法A(mm)50
寸法F(mm)44.7
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)65
寸法C(mm)2
寸法N(mm)38.5
使用ロープ径(mm)~8
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)98
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
質量(g)460
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
使用荷重(kg)120
使用ロープ径(mm)~8
材質(枠)ステンレス
オープン型タテ型ロープガイド1車18mmの取り付け穴を大きくしたタイプです。M6のボルトで取り付けができます。
質量(g)20
使用荷重(kg)20
使用ロープ径(mm)~6
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)SUS304
材質(車材)SUS303
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77
寸法A(mm)80
寸法F(mm)18
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)100
寸法C(mm)2
寸法N(mm)52
車径(mm)50
寸法G(mm)13
寸法K(mm)7
固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77
寸法A(mm)80
寸法F(mm)12.5
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)100
寸法C(mm)2
寸法N(mm)52
車径(mm)50
寸法G(mm)13
寸法K(mm)7
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法B(mm)62
寸法C(mm)3
寸法G(mm)71
寸法K(mm)5
車幅(mm)15
H(mm)101
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
寸法G(mm)58
寸法K(mm)Φ5
H(mm)80
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
寸法L(mm)130
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法B(mm)110
寸法C(mm)62
寸法G(mm)5(皿8.5)
車幅(mm)15
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)98
溝幅(mm)10
寸法A(mm)36
寸法F(mm)2
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)82
寸法C(mm)52
寸法G(mm)5(皿8.5)
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)130
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法F(mm)3
寸法D(mm)17
寸法E(mm)43
寸法B(mm)110
寸法C(mm)62
寸法G(mm)5(皿8.5)
車幅(mm)15
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
溝幅(mm)11
寸法A(mm)42
寸法D(mm)17
寸法E(mm)23
寸法B(mm)62
寸法C(mm)3
寸法G(mm)51
寸法K(mm)Φ5
車幅(mm)15
H(mm)81
縦・横兼用タイプの固定ブロック1車で、現場で取付けの際便利です。
3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
車輪径(Φmm)60
質量(g)620
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法H(mm)11
使用荷重(kg)200
使用ロープ径(mm)~10
材質(枠)ステンレス
車幅(mm)15
車溝幅(mm)11
表面処理(本体)304電解
縦・横兼用タイプの固定ブロック2車で、現場で取付けの際に便利です。
車輪径(Φmm)60
質量(g)1020
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
寸法H(mm)11
使用荷重(kg)200
使用ロープ径(mm)~10
材質(枠)ステンレス
車幅(mm)15
車溝幅(mm)11
表面処理(本体)304電解
4点で壁、天井などに固定できます。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。
トラスコ品番506-1893
材質枠材:SUS304/車材:SUS303
寸法L(mm)98
寸法H(mm)63
使用荷重(kg)150
寸法A(mm)36
寸法D(mm)15
寸法E(mm)19
寸法B(mm)52
寸法C(mm)2
車径(mm)50
寸法G(mm)41
寸法K(mm)Φ5
使用ロープ径(mm)最大:8
使用軸受ステンレス含油メタル
車幅(mm)12.8
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。