ガンメタオープンパッドアイAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS306ステンレス製オープンパッドアイです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス色ガンメタ質量(g)26寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)15寸法A(mm)26寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60ねじ径×長さ(mm)●付属皿木ネジ:4.1×25●付属皿木ネジ:4.1×25H(mm)26
ガンメタパッドアイAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製パッドアイです。装飾現場に最適です。
ガンメタアイプレートAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製アイプレートです。装飾現場に最適です。
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)当日出荷
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質SUS304ステンレス質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)34寸法D(mm)6寸法B(mm)40寸法W(mm)19寸法A1(mm)20寸法B1(mm)25寸法h(mm)17
ブラックオープンパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)AIOULE(ふじわら)当日出荷
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたオープンパッドアイ金具です。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付材質ステンレス(SUS304)質量(g)26種類パッドアイ寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60H(mm)26
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)当日出荷
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付材質ステンレス(SUS304)質量(g)28種類パッドアイ寸法H(mm)25
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
信長の腕オーザック税込¥103,378¥93,980
秀吉の腕オーザック税込¥153,780¥139,800
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~
Sフック小TAKAGI(高儀)税込¥97~¥88~
溶接式リングイーグルクランプ税込¥16,478¥14,980