ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「R型フック」の検索結果

ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットアンカー付きのR型フックです。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)37 種類洋折釘 寸法L(mm)20 ねじ径M6 使用荷重(kg)20 ドリル径(Φmm)11 寸法t(mm)2 寸法D(mm)6 寸法B(mm)11 寸法H1(mm)52 寸法H2(mm)31 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)28
1個
759 税込835
4日以内出荷