ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーグルクランプねじ式クランプ
厚板つり上げ用の広口縦つり専用ねじ式クランプ
用途縦つり・引起し・反転・引っ張り・位置合わせ 質量(kg)24.5 寸法L(mm)282.5 寸法H(mm)285 使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000 寸法A(mm)91 寸法F(mm)115 寸法D(mm)60 寸法E(mm)83 寸法B(mm)45 寸法C(mm)92 寸法W(mm)107 寸法I(mm)40 寸法G(mm)87 寸法R(mm)57.5 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

イーグルクランプハンドクランプ
部材をガッチリつかむ安全性に富んだ機構で、手作業によるケガや事故を防止 つり荷重による強力自動締め付け機構グリップ力はつり荷重に比例 超軽量(製品質量500g)でシンプル機構だから、取扱いが簡単 回転自在な取手付き 締め付け用カム及びピンは、熱処理済み高合金鋼製 ニッケルメッキを施し、耐久性・耐食性に富んだ高抗張力鋼製本体 吸盤でつれないものやその他あらゆるものに使用可能
用途運搬・取付け・溶接・組立・位置決め・引抜き・取出し 質量(kg)0.5 寸法H(mm)136 使用荷重(kg)(最小~最大)12~60 寸法A(mm)13 寸法F(mm)58 適合板厚(mm)3~12 寸法D(mm)10 寸法E(mm)86 寸法B(mm)20 寸法C(mm)17 材料使用可能:硬度HV320までの鋼材及び非鉄金属 寸法I(mm)28 寸法J(mm)90 寸法G(mm)20 寸法K(mm)16 適合部材簡単な建築資材・機械加工材料・溶接材・木材・ガードレール・ブリキ加工製品
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルクランプドラム缶吊クランプ
カム式クランプの感覚で、手軽に使えるドラム缶縦つり用
用途つり上げ・運搬・引き起こし 質量(kg)2.6 寸法L(mm)223~266 寸法H(mm)116 使用荷重(kg)(最小~最大)100~500 寸法A(mm)20 寸法F(mm)31 適合板厚(mm)1~20 寸法D(mm)114 寸法E(mm)85 寸法B(mm)61 寸法C(mm)33 寸法M(mm)10 寸法N(mm)40 寸法I(mm)148 寸法J(mm)40R 寸法G(mm)32 寸法K(mm)Φ50 適合部材ドラム缶(耳寸法25mm以上)・フェイス幅の短い形鋼
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

イーグルクランプ形鋼クランプ
フェイス幅100mmのI形鋼に使用可能(0.5ton用) 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 適合部材形鋼(山形鋼・溝形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルクランプ形鋼クランプ
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルクランプ形鋼クランプ
短いフランジ部(最低60mm)に取付け可能 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム 重心位置の遠いものにも対応できる長いつり環 水平にH形鋼を積み上げた状態にして、そのままつり上げ可能 つかみやすい取手で取扱いに便利 ロックスプリング付き 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・プレス加工・ベンディング加工・切断加工 寸法J(mm)16 適合部材形鋼(山形鋼・みぞ型鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製染・鋼製枠等
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプパイル引抜きクランプ
着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構) 開口部は各種鋼矢板に押し込み可能のスリムな形状・寸法 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 締め付け用カム及び旋回アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み クレーン車と支柱(滑車付き)のみで使用可能 経済的で作業能率のよい軽量タイプ 従来の大型機械の数分の1の価格/鋼矢板に穴を開けない/1時間約60本(10m深さ)の実績 共下がり防止用としても使用可能 無振動・無騒音だからあらゆる場所で使用可能
用途鋼矢板引抜き・形鋼杭引抜き・共下がり防止 適合部材鋼矢板(H・U・Z・直線型)・形鋼杭・軽量鋼矢板 鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・造船用トランス材等
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

つり荷重による自動締付機構/グリップ力はつり荷重に比例。ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単です。高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用しています。クラックに強い高高張力鋼の溶接構造です。
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設・ハンドマシン兼用式 使用荷重(kg)最小15~最大150 適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・井側等
1個
85,980 税込94,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルクランプ形鋼クランプ
特殊合金鍛造品本体の軽量タイプ シンプル構造で取扱いが簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない つり荷の傾きに対応できる曲面カム 高周波焼入れ済みの特殊合金製カム ロックスプリング付き 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 寸法I(mm)18 適合部材形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプ形鋼クランプ
V型受金…受金は角コラム用継手コーナーの形状に合わせたV型 つり荷の両角をクランプ フランジ長さ15mm以上の継手のつり上げが出来る(但し、非溶接部寸法10mm以上) 横つり・水平つりが出来る 鋼板の水平つり・形鋼(H形鋼等)の横つりができる ロック装置は使い易い標準型 押さえ機構は、安全性の高い標準型
用途横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載 使用荷重(kg)(最小~最大)70~350 寸法D(mm)25 寸法B(mm)51 寸法I(mm)12 寸法J(mm)100 寸法G(mm)38 寸法R(mm)25 寸法W1(mm)60 寸法W2(mm)28 適合部材角コラム用継手・形鋼(I形鋼・H形鋼)
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルクランプ形鋼クランプ
フェイス幅100mmのI形鋼に使用可能(0.35ton・0.5ton用) 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 適合部材形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルクランプ穴吊用冶具
鉄骨の建方にボルト穴が利用できる 鋼材に傷をつけない つりピースの取り付け不要 斜めつり(引き起こし)ができる 梁のフランジ部分に設けられたボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具 取り付けはボルトを締め付けるだけで簡単
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ 寸法D(mm)3 寸法G(mm)15 寸法I(mm)36 寸法L(Φmm)16.5 寸法M(mm)43 寸法N(mm)31 種類その他金具 寸法F(mm)49.2 寸法a(mm)12 寸法P(mm)35 寸法S(mm)64 寸法K(mm)63 寸法J(mm)54 寸法t(mm)63 ワイヤーロープ長さ(mm)400 適合部材鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠鋼 寸法F'(mm)- 適合ワイヤ径(Φmm)2.5 寸法b(mm)13 寸法d(mm)25 寸法R(mm)24
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)