ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
用途線径が細いため、穴径の小さな部品の取り付けや吊り下げに。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 線径(Φmm)2.5 寸法D(mm)2.5 参考使用荷重(kg)2 箱入数5パック(4本/パック) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
特価
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ダイカスト製で安価なアイストラップです。 穴ピッチの精度が高いです。
用途壁面や柱に取り付け座金に。 材質亜鉛ダイカスト 質量(g)9 種類アイストラップ 参考使用荷重(kg)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×9 破断荷重(kg)250
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインニッケルスプリングスナップ
エコ商品
本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。 トラスコ品番127-8667 材質本体:亜鉛ダイカスト 全長(mm)34 品名ISS106 寸法A(mm)34 参考使用荷重(kg)1 寸法B(mm)7 寸法C(mm)6 破断荷重(kg)37 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0098
1箱(50個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ネジ式ですので簡単に開閉できます。 線径が細いため、狭いところや小さな穴にも通せます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途表示板、プレートの吊り下げ、汎用ジョイント金具 トラスコ品番788-5237 材質ステンレス 質量(g)8 種類リングキャッチ 寸法L(mm)60 寸法A(mm)32 寸法D(mm)3 寸法C(mm)9 材質(ねじ部)真鍮 材質(ワイヤー部)ステンレス 使用荷重(kN)0.04
1個
539 税込593
当日出荷

1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(20個)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビス止めし座金として使用します。
用途吊り下げ金具に。チェーン・ロープの座金として。 仕様2穴タイプ 材質スチール(SWRM) 種類ウォールフック 材質(ねじ部)スチール(SPCC) 仕上ニッケルメッキ仕上げ 材質(ワイヤー部)スチール(SWRM) 2018年トラスコ掲載ページ2 0925
1セット(3個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング