ニッケル回転カン 15mm (2個入)ニッサチェイン5日以内出荷
本体が回転しチェインやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェインやワイヤーロープのより戻し金具トラスコ品番849-2119質量(g)12寸法A(mm)15.0寸法B(mm)2.1
リーズロックニッサチェイン(10件のレビュー)当日出荷
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ被覆線Sフックニッサチェイン当日出荷
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。
用途一般商品の収納の吊具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして材質鉄種類Sカン線径(Φmm)4寸法D(mm)5適合径(Φmm)(仕上径)5
Sフックニッサチェイン当日出荷から9日以内出荷
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。ベーシックなパーツで安価です。
用途一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質/仕上フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ
鉄ユニクロスプリングフックニッサチェイン当日出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。トラスコ品番128-0229材質本体:スチール、表面処理:ユニクロ全長(mm)50品名IAH50寸法L(mm)50使用荷重(kg)40寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法C(mm)7寸法B2(mm)6寸法B1(mm)8
ステンレスワイヤークリップニッサチェイン当日出荷
水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途ワイヤーロープの末端加工に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスヒートンB型ニッサチェイン当日出荷
ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。水回りに最適なステンレス製です。
用途壁面等に取り付けナットで固定できます。木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。仕様参考使用荷重:5mm、破断荷重:55mm付属品ワッシャ×2枚、六角ナット×2個トラスコ品番127-0873材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)15寸法B(mm)9.5寸法C(mm)19梱包内容SEH30B×3個入RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.6
鉄ユニクロ三つ組ニッサチェイン当日出荷
未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用。トラスコ品番836-6575質量(kg)1.74内長P(mm)15.0内幅W(mm)5.02018年トラスコ掲載ページ2 0903
ニッケルスプリングスナップニッサチェイン当日出荷から翌々日出荷
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。材質本体:亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ金リンクチェイン 5.0mmX15Mニッサチェイン翌々日出荷
軽くて鮮やかなチェーンです。
用途誘導用、間仕切りトラスコ品番788-4796質量(kg)2.1色金チェーン線径(Φmm)5.0内長P(mm)35.0内幅W(mm)8.0
ニッケルスプリングスナップ 56mmニッサチェイン翌々日出荷
安価なスナップです。
用途チェインの先端金具、連結金具トラスコ品番849-2131材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)質量(g)14種類スイベルスナップ寸法A(mm)56.0寸法B(mm)6.0寸法C(mm)15.0仕上ニッケル使用荷重(kN)0.04
ステンスクリュージョイントニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンワイヤークリップニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープをを現場加工できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ucワイヤークリップニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質鉄表面処理ユニクロ
ステン回転アイプレートニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェインなどがよじれません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄uc環付スプリングフックニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質鉄表面処理ユニクロ
ステンスプリングフックニッサチェイン3日以内出荷から4日以内出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスプリングジョイントニッサチェイン4日以内出荷
チェインの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンアイボルトニッサチェイン4日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスリムオープンアイニッサチェイン4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスリムアイプレートニッサチェイン4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途ワイヤーロープの末端加工に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステン環付スプリングフックニッサチェイン4日以内出荷
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
C型フックニッサチェイン当日出荷から5日以内出荷
レバー部分共にオールスレンレス製のため、屋外での使用に最適です。また、表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。材質ステンレス(SUS304)種類フック表面処理電解研磨仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
シートアイストラップニッサチェイン5日以内出荷
表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途ケーブル類を集約する際に使用する、モールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取付けに最適です。材質ステンレス(SUS304)種類フック寸法d(mm)4.2寸法A(mm)11寸法D(mm)10.7表面処理電解研磨寸法T(mm)1.2仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
アイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥439~¥399~
回転アイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥604¥549
ラウンドアイダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥494¥449