ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「8mm」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)
種類リンク
仕上電解研磨
付属品六角レンチ
表面処理クロームメッキ
仕上クロームメッキ
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
規格(社)仮設工業会非該当品
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理ユニクロメッキ
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。
材質ポリスチレン
種類Sカン
寸法D(mm)8
2018年トラスコ掲載ページ2 0966
板状のフックで容易に開閉できます。
用途チェーンの先端金具として。
材質スチール
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
種類スナップフック
仕上ニッケル
被覆線ですのでサビず、相手側にキズをつけません。
用途一般商品の収納の吊具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして
材質鉄
種類Sカン
線径(Φmm)4
寸法D(mm)5
適合径(Φmm)(仕上径)5
トラスコ品番128-3931
質量(g)6
寸法A(mm)40
寸法B(mm)4
寸法C(mm)8
使用荷重(kN)0.01
ばね製の線材で簡単に取り外しができます。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
材質スチール(SWRH62A)
種類リンク
表面処理ニッケルメッキ
仕上ニッケルメッキ仕上げ
箱入数5パック
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
開口部の広がりが広いスナップです。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)
種類トリガースナップ
寸法C(mm)16
仕上ニッケル
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
チェーンとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。
用途チェーンの先端金具・フックとして。
フェンス用チェーンの先端金具。
種類スイベルスナップ
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
材質スチール
種類スイベルスナップ
仕上クローム
物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。
曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。
用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として
材質スチール(SWRH62A)
種類リンク
仕上ニッケルメッキ仕上げ
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。室内など気軽に使用していただけるフック。
色レッド
寸法D(mm)8
グリーン購入法適合
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
Dリングを中心にセットし、両端2ヵ所をビス止めします。
用途吊り下げ金具に。ボードや壁面に、
トラスコ品番127-2461
材質座金:ステンレス(SUS304)、Dリング:ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)12.3
寸法D(mm)Dリング:2
参考使用荷重(kg)7
寸法B(mm)33.2
寸法C(mm)5
板厚(mm)0.6
梱包内容SKF-12×2個入、リング×2個入
RoHS指令(10物質対応)対応
リング寸法A(mm)Dリング:13
リング寸法B(mm)Dリング:8
1パック(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
トラスコ品番128-0229
材質本体:スチール、表面処理:ユニクロ
全長(mm)50
品名IAH50
寸法L(mm)50
使用荷重(kg)40
寸法A(mm)15
寸法D(mm)5
寸法C(mm)7
寸法B2(mm)6
寸法B1(mm)8
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。
曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。
ステンレス製でサビに強いです。
用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェーンやワイヤロープの先端金具として。
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質本体:スチール
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番126-7728
材質本体:ステンレス
品名SYJ80
寸法L(mm)32
寸法A(mm)16
寸法D(mm)8
参考使用荷重(kg)200
寸法B(mm)16
チェーン径(Φmm)適合:8
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.96
1個
¥839
税込¥923
翌日出荷
軽量で鮮やかなチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
材質本体:ポリエチレン
長さ(m)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
トラスコ品番128-0191
材質可鍛鋳鉄(FCMB270)、表面処理:クローム
全長(mm)75
品名IMS2
寸法A(mm)75
参考使用荷重(kg)10
寸法B(mm)8
寸法C(mm)13
破断荷重(kg)201.3
使用荷重(kN)0.098
1箱(50個)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
軽くて鮮やかなチェーンです。
用途誘導用、間仕切り
トラスコ品番788-4800
質量(kg)2.1
色銀
内長P(mm)35.0
内幅W(mm)8.0
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。
材質本体:ステンレス(SUS304)
全長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
リンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様クロームマンテルチェーン30m
トラスコ品番836-6576
質量(kg)6.24
内長P(mm)16.0
内幅W(mm)8.0
2018年トラスコ掲載ページ2 0900
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
用途鉄パーツ 1
材質スチール(SWRH62A)
種類リンク
仕上ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
もらいサビの少ないSUS316で製鎖したチェーンです。
用途屋外や使用環境の厳しいところなどに
開口部の広がりが広いスナップです。アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
トラスコ品番128-0258
材質本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル
全長(mm)64
品名ITS3ニッケル
寸法A(mm)64
参考使用荷重(kg)8
寸法B(mm)8
寸法C(mm)16
破断荷重(kg)151
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0784
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
軽くて鮮やかなチェーンです。
用途誘導用、間仕切り
トラスコ品番788-4796
質量(kg)2.1
色金
チェーン線径(Φmm)5.0
内長P(mm)35.0
内幅W(mm)8.0
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
リンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様ステンマンテルチェーン30m
トラスコ品番836-6581
質量(kg)6.24
チェーン線径(Φmm)3.2
内長P(mm)16.0
内幅W(mm)8.0
2018年トラスコ掲載ページ2 0900
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1
2
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。