10,388件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止め、また吊具等万能フックとしてご利用ください。
材質S45C
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所吊りフック
RoHS
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 寸法T(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カットアンカー)
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ステンレス(SUS304) 種類滑車 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質特殊合金鋼 仕上焼付塗装
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
970 税込1,067
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト 種類トリガースナップ リング内径(Φmm)16 リング幅(mm)16
1個
245 税込270
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(30個)
699 税込769
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スーパーツール縦吊りクランプ
シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。 トラスコ品番689-2812 材質特殊鋼 幅(mm)110 高さ(mm)204 寸法L(mm)110 寸法H(mm)204 基本使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0~19 寸法D(mm)30 寸法H2(mm)53
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質SUS304ステンレス 質量(g)105 寸法W(mm)28 寸法A1(mm)27 寸法B1(mm)43 H(mm)37 h(mm)24 仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

テープライト用万能フック。テープライト(GZS-10MB)の保管や設置、その他コード類の整理にも。バンド部は無段階調節
用途長尺物の保管や設置時の結束、吊り下げに。 直径(Φmm)フック部対応:最大67 質量(g)27 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.7×445×15
1台
390 税込429
当日出荷

水本機械製作所ステンレス Qボルトフック
RoHS
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。 付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
10,100 税込11,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
1組
特価
8,898 税込9,788
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

スーパーロックフックSLH2t用がついた敷鉄板吊り用のワイヤーです。
長さ(m)1 ワイヤー径(Φmm)16 ワイヤー長さ(m)1 ロープ径(Φmm)16 フックスーパーロックフック SLH-2N(2t用) ワイヤーJISロックワイヤー(片シンブル・片坪240mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

象印チェンブロックねじクランプ WH型
超軽量小型で吊り穴1個のクランプです。球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます。
用途吊り上げ、運搬作業用。電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丁寧に鍛造されたシャックルは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。Wichard社の特許技術によって製造されています。
用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。 凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。 タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。 圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。 床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。 フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。 タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。 基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等 付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書 質量(kg)1.5( バッテリー含む) 外形寸法(mm)297×181×115 定格電力(W)16 使用温度(℃)0~60 寸法(Φmm)45(握りバー) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) バッテリー容量(Ah)2.2 バッテリー電圧(V)14.8 充電時間(時間)約2(ゼロ状態から) 動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合) 仕様バッテリー充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

仕様肩にベルトを掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます。アジャスター付でベルトの長さを調整できます。 材質キルティングマット(表面ポリエステル、綿 中身反毛綿) 寸法(mm)本体:1500(W)×750(D)×10(t)テトロン混紡ロープ:40 質量(kg)約2 ベルト幅(mm)40 ベルト長さ(mm)2230 耐荷重(kg)約70 アズワン品番64-7862-94
1枚
10,300 税込11,330
当日出荷

ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー操作1つで強い吸着力が得られるので取っ手がなく運搬のしにくい、持ち上げにくいものに吸着させ、取っ手を付けて持ちやすくします。平らな面にワンタッチで強力に張り付くため、小船などに乗って船のハルを洗う際に手すりとして使え、またフィッシャーマンのデットマスクの上部をクリーニングする際の補助手すりとしても役立ちます。
長さ(mm)330
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SC-1 サクションカップ SK11 動画あり
取っ手のない物の運搬に、据付に、とても便利です。冷蔵庫などの家電製品、エッジの鋭利なスチール板などの移動に最適です。
用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。 最大耐荷重(kg)約20
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

AIOULE(ふじわら)ガイロカンX
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
種類その他金具 使用ロープ径(mm)~7
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス O型フック
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 種類カラビナ
1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

グラス・ファイバー工研デベグラスロープ
芯材にグラスファイバーを使用して塩ビで被覆したロープです。柔らかくしなやかで、結ぶことができます。錆びない、絶縁性
用途アンテナポールの支線、水深測定器ロープ、グラウンドラインなど
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


ポッシュリビングバーティカルフック
曲線かかったS字フック。壁にかけても、バッグなどが掛けやすくなっている仕様です。
材質(本体) 種類Sカン
1セット(6個)
1,198 税込1,318
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適 材質特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)チェイン止め金具
材質 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質 種類洋折釘 表面処理(本体)ブロンズメッキ
1箱(3個)ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)