商品豆知識
エスコ品番EA638KA-51
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)1
種類シンブル
寸法L(mm)12.2
寸法D(mm)73.1
適合ロープ径(Φmm)1.6
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-8
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)18
線径(Φmm)1.6
使用荷重(kg)2
表面処理研磨
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
エスコ品番EA638DP-5
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)10
線径(Φmm)1.2
使用荷重(kg)2
表面処理研磨
破断荷重(kg)12.6
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
エスコ品番EA638DP-2
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)8
線径(Φmm)0.8
使用荷重(kg)0.5
表面処理研磨
破断荷重(kg)5.1
1個
¥135
税込¥149
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-85
材質ステンレス
幅(mm)50
厚さ(mm)9
全長(mm)110
質量(kg)47
色シルバー
種類Sカン
使用荷重(kg)45
口の開き(mm)18.5
1個
¥675
税込¥743
当日出荷
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。
メッキ付の為、耐食性にも優れています。
鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキ
JIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
等級JIS4等級
JIS規格JIS B 8818 4等級
ベルト厚(mm)8.5
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
表面処理(本体)バレル研磨
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類洋灯吊
表面処理(本体)バレル研磨
こんなお得な商品も!
ボールチェーン ステンレス 長さ30m巻
モノタロウ
¥6,798~
税込¥7,478~
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
用途水栓用・プレートの吊り下げ等に
材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス
種類その他金具
RoHS指令(10物質対応)対応
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
h寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
トラスコ品番849-0917
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)18
種類パッドアイ
寸法H(mm)30
寸法d(mm)4.2
寸法A(mm)15
寸法D(mm)5
寸法T(mm)2
寸法W(mm)14
寸法B2(mm)35
寸法B1(mm)45
寸法h(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ピンの上から六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。
沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
金具の盗難防止に。
仕様六角レンチ使用
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。
仕様スイベル付ラッチロック式
材質特殊合金鋼
寸法D(mm)47
寸法C(mm)105
仕上焼付塗装
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
こんなお得な商品も!
シャックル ダブルタイプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。
金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
●効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。●動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
ストローク(m)1.5
トラスコ品番849-2247
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
種類洋灯吊
寸法L(mm)47.5
ねじ径M-6
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。
付属品無
材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製カラビナフックです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。
スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
トラスコ品番597-1684
使用荷重(t)0.5
クランプ範囲(mm)0~25
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
材質はステンレスで錆びにくいです。
ナットが付いていて使いやすいです。
用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
繰り返し使える幅15mmのフック付き結束バンドです。フックは360度回転しますので、何でも束ねて吊るせます。
用途整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
材質6ナイロン(PA6)
長さ(mm)365
幅(mm)53
厚さ(mm)15
質量(g)21
バンド幅(mm)15
結束径(Φmm)(有効)Φ30~70
フック径(mm)Φ30
連続耐荷重(kg)10
GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。
凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。
タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。
圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。
床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。
フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。
タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。
基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等
付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書
質量(kg)1.5( バッテリー含む)
外形寸法(mm)297×181×115
定格電力(W)16
使用温度(℃)0~60
寸法(Φmm)45(握りバー)
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
バッテリー容量(Ah)2.2
バッテリー電圧(V)14.8
充電時間(時間)約2(ゼロ状態から)
動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)
仕様バッテリー充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS305相当
仕様肩にベルトを掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます。アジャスター付でベルトの長さを調整できます。
材質キルティングマット(表面ポリエステル、綿 中身反毛綿)
寸法(mm)本体:1500(W)×750(D)×10(t)テトロン混紡ロープ:40
質量(kg)約2
ベルト幅(mm)40
ベルト長さ(mm)2230
耐荷重(kg)約70
アズワン品番64-7862-94
1枚
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。ECP-8の軽量タイプです。
材質特殊ステンレス/ネジ部、ナットSUS304
質量(g)240
ねじ径M12
使用荷重(kg)(タテ方向)200、(ヨコ方向)40
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。
専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。
地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。
施工時間の大幅な短縮が可能です。
誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ
セット内容ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)40
線径(Φmm)16
使用荷重(kg)850
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。