ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
10,385件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカン(Sフック)ロング ステンレス製 AIOULE(ふじわら)Sカン(Sフック)ロング ステンレス製AIOULE(ふじわら)
459税込505
1個
当日出荷
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)ロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
カットマンテルチェーン ステンレス製 AIOULE(ふじわら)カットマンテルチェーン ステンレス製AIOULE(ふじわら)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
SUS304ステンレス製のマンテルチェーンです。通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えた形状のチェーンです。
用途室内装飾チェーン、転倒防止・連結部品として
ワンツースリング S&PワンツースリングS&P
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
ポリエステルを使用。ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。 優れた耐候性・耐久性を発揮。ポリエステル製は、ほとんど吸水せず、耐候性も良いので、屋外での使用には最適です。 使用限界がすぐわかります。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が見えましたら使用中止して下さい。
用途(金属製品)鋼管、鋼材、線材、アルミ、ステンレス、銅、メッキ等磨棒鋼、(機械部品)建築、工作、精密機械等、(コンクリート製品・石材)ヒューム管、テトラポット、パネル、電柱等、(木製品・紙製品)家具、ピアノ、彫刻、紙加工品等、(プラスチック製品)ボート、浴槽等、(自動車製品)自動車車体、部品、原動機等、(各種工事)建築、土木、造園、電気等、(各種作業)引越、建築、土木、造園、引越、港湾荷役等、その他、傷をつけてはならないもの、汚してはならないものにご使用下さい。材質ポリエステル
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装コンドーテック
8,898税込9,788
1組
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t呼び16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)160°吊り(t)1フック(t)0.5
両端アイ型スリングベルト35mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe両端アイ型スリングベルト35mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)allsafe(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業などベルト幅(mm)35種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル使用荷重(t)(最大)1.25最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8
ステンレスリングキャッチ TRUSCOステンレスリングキャッチTRUSCO
699税込769
1袋ほか
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。材質ステンレス(SUS304)
足場吊りチェーン コンドーテック足場吊りチェーンコンドーテック
1,498税込1,648
1本ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
型式K型
枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック枠式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から7日以内出荷
シンブル Aタイプ ドブメッキ 下谷金属シンブル Aタイプ ドブメッキ下谷金属(1件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。種類シンブル寸法L(mm)36寸法D(mm)27寸法B(mm)8寸法D1(mm)16適合ロープ径(Φmm)6表面処理(本体)ドブメッキ
チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0m KITO(キトー)チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0mKITO(キトー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
基本使用荷重(t)5.2トラスコ品番494-6189材質特殊合金鋼幅(mm)(外面)48.1ピッチ(mm)39.0破断荷重(kN)268チェーン線径(Φmm)13.0
JISシャックル M級 ドブ BC 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ BC大洋製器工業
879税込967特価
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、バウタイプ
真鍮メッキ 洋折釘 WAKI(和気産業)真鍮メッキ 洋折釘WAKI(和気産業)
149税込164
1箱(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類洋折釘表面処理(本体)真鍮メッキ
スーパーフレックスワイヤー WAKI(和気産業)スーパーフレックスワイヤーWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
サビに強く、安全に取扱いができます。
寸法(mm)Φ8×1000使用荷重(N)2940
3.25ton 強力型シャックル エスコ3.25ton 強力型シャックルエスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA638NA-6材質スチール寸法L(mm)51ねじ径M20使用荷重(t)3.25表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)27寸法D1(mm)16
2.75ton/M16 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ2.75ton/M16 ボウシャックル(ステンレス製)エスコ
3,340税込3,674
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FA-57材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)64ねじ径M16使用荷重(t)2.75寸法B(mm)32寸法D1(mm)16寸法D2(mm)16
1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(2件のレビュー)
150税込165
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DP-3材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)10.3
90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック) エスコ90x38mm Sカンスナップ(ステンレス製/ブラック)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-74材質ステンレス幅(mm)38厚さ(mm)8全長(mm)90質量(kg)30ブラック種類Sカン使用荷重(kg)33口の開き(mm)16
Φ1.5x300mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付) エスコΦ1.5x300mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付エスコ品番EA628ST-22全長(mm)300穴径(Φmm)【端子】5.2
1.2mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ1.2mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-120A
1.6x800mm チェーン(ステンレス製/両端リング付) エスコ1.6x800mm チェーン(ステンレス製/両端リング付)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-57セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)長さ(m)0.8寸法A(mm)8.5寸法B(mm)2.5リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)800チェーン線径(Φmm)1.6リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/黒) エスコ4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/黒)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。 ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番EA628SE-37材質スチール、カシメ部:アルミ全長(mm)1040長さ(m)1.04線径(Φmm)4.3使用荷重(kg)50コーティング色
0.36mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ0.36mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ(2件のレビュー)
245税込270
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA628SD-0.4適合ワイヤ径(Φmm)0.36
0.27mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ0.27mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
245税込270
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA628SD-0.3適合ワイヤ径(Φmm)0.27
0.45mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付) エスコ0.45mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
付属品クリップ2個エスコ品番EA628SB-51全長(m)5参考使用荷重(kg)6
スリングチェーン シングル(アイタイプ) pewagスリングチェーン シングル(アイタイプ)pewag
9,498税込10,448
1組
当日出荷から14日以内出荷
チェーン本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ポリパワー EC-1型 スリーエッチポリパワー EC-1型スリーエッチ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から9日以内出荷
芯がつながっている。エンドレスに巻きまわした芯が重量を負担、細くても強度がでます。 ワイヤーロープ間隔で使え、しかもねじれや素線でケガの心配もありません。 ブルーサインが見えたら交換してください。
形状エンドレス
SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
タイガーシャックル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タイガーシャックルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
遠くからでもよく目立つタイガーカラーのシャックルです。
用途荷物の荷役材質本体:S45C炭素鋼、ピン:SCM435合金鋼ピッチ(mm)2.54
アイボルト ユニクロ M24 浪速鉄工アイボルト ユニクロ M24浪速鉄工
2,398税込2,638
1個
当日出荷
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1319材質スチール質量(kg)0.8ねじ径(mm)M24表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)9.32
アイボルト ユニクロ M16 浪速鉄工アイボルト ユニクロ M16浪速鉄工
839税込923
1個
当日出荷
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1315材質スチール質量(kg)0.22ねじ径(mm)M16表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)4.41
ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ66.5mm内幅34.5mm 水本機械製作所ステンレス ビッグ半丸シャックル 長さ66.5mm内幅34.5mm水本機械製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2427材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)85寸法L(mm)66.5ねじ径M8寸法d(mm)20寸法t(mm)5寸法F(mm)8寸法D(mm)8寸法B(mm)34.5使用荷重(kN)1.47
ステンレス アイボルト 捻子径Mー5 水本機械製作所ステンレス アイボルト 捻子径Mー5水本機械製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番849-1050材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドスリング SSタイプ 田村総業ラウンドスリング SSタイプ田村総業
3,688税込4,057
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。
材質(表面)ナイロン材質(中芯)ポリエステル
DL型 フック 三木ネツレンDL型 フック三木ネツレン(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業材質特殊合金鋼
ニッケルスプリングスナップ ニッサチェインニッケルスプリングスナップニッサチェイン(1件のレビュー)
499税込549
1袋(4個)
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト材質/仕上亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ種類アイストラップ表面処理ニッケルメッキ仕上ニッケル
コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式) スーパーツールコンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式)スーパーツール(3件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質高抗張力鋼仕上紫色焼付塗装
ステンレスサンマブロック(オーフ型) スリーエッチステンレスサンマブロック(オーフ型)スリーエッチ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
オーフ型
材質(本体)ステンレス種類滑車頭部オーフ型
TAIYOシャックル 黒 SE 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SE大洋製器工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から32日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
ステンレスワイヤークリップ スリーエッチステンレスワイヤークリップスリーエッチ
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製ワイヤークリップです。
材質ステンレス
シンプルヤーディング フック型ベアリング入 スリーエッチシンプルヤーディング フック型ベアリング入スリーエッチ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
小型で持ち運びが容易。
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー