ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
10,385件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンテルチェーン SUS304  両側リング・カラビナフック付 ラクテムマンテルチェーン SUS304 両側リング・カラビナフック付ラクテム
969税込1,066
1本
当日出荷から5日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。
セット内容チェーン1本、カラビナフック2個黒色(カラビナフック)参考使用荷重(kg)40
キトースーパーマグ KITO(キトー)キトースーパーマグKITO(キトー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
75x75x150mm 角当て(ワイヤーロープ用/スチール製) エスコ75x75x150mm 角当て(ワイヤーロープ用/スチール製)エスコ
1,090税込1,199
1枚
当日出荷
材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×75適合ワイヤ径(Φmm)16以下アズワン品番64-7979-91
5mmx4.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) エスコ5mmx4.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)エスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール長さ(m)4.5使用荷重(kg)270ロープ径(Φmm)5フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-91ワイヤー寸法(Φmm×m)5×4.5
4mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製) エスコ4mmx1.5m ワイヤースリング(ステンレス製)エスコ
2,140税込2,354
1本
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.2全長(m)1.5破断荷重(t)1.09ロープ径(Φmm)4アズワン品番64-2293-64
6mmx1.0m 被覆付ワイヤースリング(赤) エスコ6mmx1.0m 被覆付ワイヤースリング(赤)エスコ
2,670税込2,937
1本
当日出荷
材質炭素鋼質量(kg)0.4全長(m)1.0破断荷重(t)1.83ロープ径(Φmm)6アズワン品番64-2293-51
M36x54mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM36x54mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)70使用荷重(t)4.6線径(Φmm)28
50mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個) エスコ50mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)エスコ(1件のレビュー)
700税込770
1個(2個)
当日出荷
ビニールコーティングで保護されています
材質スチール外寸(mm)Φ12×85適合バンド幅(mm)50アズワン品番64-2253-15フック内径(Φmm)23
35mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個) エスコ35mm フック・ダブルJ型(スチール黒メッキ/2個)エスコ
550税込605
1組(2個)
当日出荷
ビニールコーティングで保護されています
材質スチール外寸(mm)Φ9×85適合バンド幅(mm)35アズワン品番64-2253-14フック内径(Φmm)20
ダブルサクションカップ SK11ダブルサクションカップSK11
5,998税込6,598
1個
当日出荷
優れた強度、アルミ合金製です。本体はアルミダイキャスト製で強度、耐久性に優れています。
用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。材質本体:アルミダイキャスト製最大耐荷重(kg)(吸着力)50
玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック) アイビッグ玉掛ワイヤー(ダブルロープ 安全ひげなしテーパーロック)アイビッグ
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
ハッとする程軽くて、柔らかい 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える 非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。
種別両端アイ材質高強度線材(ハイテン材)
マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ) KITO(キトー)マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)KITO(キトー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。材質/仕上合金鋼
樹脂製バックル 2本コキタイプ TRUSCO樹脂製バックル 2本コキタイプTRUSCO
849税込934
1袋(10個)
当日出荷
平ベルト用の樹脂金具です。 平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。
ステンレスワイヤークリップ 板型 ダブル ジョー・プリンス竹下ステンレスワイヤークリップ 板型 ダブルジョー・プリンス竹下
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルチェーンスリング スリーエッチアジャスタブルチェーンスリングスリーエッチ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
アジャスタブルマスターリング(AML)付きのチェーンスリングです。 親環にチェーン装着の溝があり、用途に応じて容易にチェーンの長さ調節ができます。 バランスの悪い物や偏荷重も吊ることができます。 (注:偏荷重で吊る際はチェーン1本当たりの使用荷重でご使用ください。)
有効長(m)1.5
インカ リフティングスリング 大洋製器工業インカ リフティングスリング大洋製器工業
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル厚さ(mm)8JIS規格B 8818:3等級
アイクランプ ステンレス AIOULE(ふじわら)アイクランプ ステンレスAIOULE(ふじわら)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。
材質ステンレス
鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら)鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキAIOULE(ふじわら)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶接用の鉄:ユニクロメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
材質鉄 ユニクロメッキ
ターンバックル(フック) ステンレス AIOULE(ふじわら)ターンバックル(フック) ステンレスAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ステンレス ボールチェーン用カップリング 水本機械製作所ステンレス ボールチェーン用カップリング水本機械製作所
199税込219
1袋(6個)
当日出荷
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
JIS ロック止ワイヤ 9mm 楕円リング 環付きフック 0.5t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 9mm 楕円リング 環付きフック 0.5t 塗装コンドーテック
4,898税込5,388
1組
5日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時)RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック(t)0.5
ラバーフォームシール RK13001 GRABO(グラボ)ラバーフォームシール RK13001GRABO(グラボ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ポータブル電動バキュームリフター(電動吸盤ハンドル)「GRABO(グラボ)」専用の交換用ラバーフォームシール部品です。
適合機種ポータブル電動バキュームリフター材質黒色部:SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、赤色部:発泡シリカゲル黒×赤(仕上)タイプラバーフォームシール
チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJ KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJKITO(キトー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
ワイヤロープ用クッションカバーくるっと ハイグレード 中村工業ワイヤロープ用クッションカバーくるっと ハイグレード中村工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。耐候性・耐摩耗性に優れています。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質合成ゴム
ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラス 中村工業ワイヤロープ用クッションカバーくるっと スタンダードプラス中村工業
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。スタンダードよりも肉厚です。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質天然ゴム
Bm-Chuck  MS-400 サンキョウ・トレーディングBm-Chuck MS-400サンキョウ・トレーディング(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
仕様適用山留:300・350・400質量(kg)3.7
玉付きワイヤロープディスプレイ金具 ニッサチェイン玉付きワイヤロープディスプレイ金具ニッサチェイン
219税込241
1セット(2個)ほか
当日出荷
強力長シャックルボルトナットセット 大洋製器工業強力長シャックルボルトナットセット大洋製器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質特殊合金鋼
ベアリングスイベルフックベアリングスイベルフック マーテックベアリングスイベルフックベアリングスイベルフックマーテック
20,980税込23,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊合金鋼
アルミ角当て コンドーテックアルミ角当てコンドーテック
12,980税込14,278
1個
当日出荷
特殊合金を使っているので軽量で、使い勝手のよい大きさです。 また、砕ける事がないので安全です。 永久磁石を使用していますので、玉掛の為の人員が少人数ですみ、合理的です。
仕様特殊合金性マグネット付質量(kg)1
ステンレス ひっかけSカン 水本機械製作所ステンレス ひっかけSカン水本機械製作所
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)51寸法d(mm)6寸法r(mm)20寸法W(mm)38寸法s(mm)25H(mm)51使用荷重(kN)0.202018年トラスコ掲載ページ2 0966
ステンレスワイヤロープ コンドーテックステンレスワイヤロープコンドーテック(1件のレビュー)
899税込989
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミクランプ管 ひめじやアルミクランプ管ひめじや(2件のレビュー)
389税込428
1パック(10個)
当日出荷
寸法c(mm)7
マスターリンク コンドーテックマスターリンクコンドーテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SCM435(H)RoHS指令(10物質対応)対応
PS式ターンバックル(枠のみ) コンドーテックPS式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナパックシャックル コンドーテックコンテナパックシャックルコンドーテック
699税込769
1個
当日出荷
仕様ユニクロメッキ品質量(kg)0.25口幅(mm)51ピン径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RSE コンドーテック軽量シャックル RSEコンドーテック
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RSERoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 ドブ SC 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ SC大洋製器工業
529税込582
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。 サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
ステンレス リングボルト アイアイステンレス リングボルトアイアイ
779税込857
1個
翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
小型ナスカン No.1 WAKI(和気産業)小型ナスカン No.1WAKI(和気産業)
179税込197
1個
当日出荷
小型ナスカンです。
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)寸法E(mm)13
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー