ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
10,388件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄 ターンバックル(オーフ) ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら)鉄 ターンバックル(オーフ) ユニクロメッキAIOULE(ふじわら)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
鉄:ユニクロメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。
材質鉄 ユニクロメッキ
板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス AIOULE(ふじわら)板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレスAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
スマートなワイヤー等の止め金具です。
材質SUS304ステンレス
ワイヤクリップ(ステンレス製) AIOULE(ふじわら)ワイヤクリップ(ステンレス製)AIOULE(ふじわら)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
ステンレスクランプ管 AIOULE(ふじわら)ステンレスクランプ管AIOULE(ふじわら)
3,598税込3,958
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
エイト管
ステンレスクランプ管 AIOULE(ふじわら)ステンレスクランプ管AIOULE(ふじわら)
3,598税込3,958
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
薄型エイト管、防鳥用ワイヤー、魚釣りの仕掛けなどに適しています。現場でのカシメが容易です。
ステンレス ロールターンバックル 水本機械製作所ステンレス ロールターンバックル水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)包装JAN付袋入り
ステンレス レバーピンシャックル 水本機械製作所ステンレス レバーピンシャックル水本機械製作所
439税込483
1個
当日出荷
ピンが抜け落ちないタイプです。ピンのレバーを90度傾けるだけでとても手軽です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス ナス型カラビナ 水本機械製作所ステンレス ナス型カラビナ水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス Sカン 水本機械製作所ステンレス Sカン水本機械製作所
309税込340
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
ステンレスキーチェイン ニッサチェインステンレスキーチェインニッサチェイン
1,798税込1,978
1ケース(5個)
当日出荷
仕様ステンレスキーチェイン30cmトラスコ品番126-3037質量(g)26長さ(m)0.3長さ(cm)30
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)28破断荷重(kN)558
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
9,898税込10,888
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)18破断荷重(kN)230
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
5,098税込5,608
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)12破断荷重(kN)102
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイテーパートヨロック東京製綱
4,398税込4,838
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具ロープ径(Φmm)10破断荷重(kN)71.1
銅チェーン 水本機械製作所銅チェーン水本機械製作所
1,698税込1,868
1本
翌日出荷から3日以内出荷
銅の特性を生かしたチェーンです。熱伝導、導電率が高いです。
15kgサクションパッドセット エスコ15kgサクションパッドセットエスコ
8,330税込9,163
1個
当日出荷
仕様ホールドフック、Tグリップ付材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mmパッド寸法(mm)直径80mm自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時吸着能力(kg)15
2.0Ton強力型シャックル エスコ2.0Ton強力型シャックルエスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
材質スチール(S45C)寸法L(mm)48使用荷重(t)2寸法B(mm)21寸法D1(mm)13寸法D2(mm)16
JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装コンドーテック
28,980税込31,878
1組
5日以内出荷から15日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3(60°)呼び25ロープ径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)360°吊り(t)3フック(t)1
JIS ロック止ワイヤ  12mm 両コース コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm 両コースコンドーテック
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)2.4(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ  12mm 片コース 片ワサ自然240 コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm 片コース 片ワサ自然240コンドーテック
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)2.4(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)12ロープ径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O
カットワイヤーメッキ(アウト) オーエッチ工業カットワイヤーメッキ(アウト)オーエッチ工業
649税込714
1個
当日出荷から翌日出荷
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
破断荷重(t)0.55ロープ径(Φmm)3破断荷重(kg)550RoHS指令(10物質対応)対応
カットワイヤーメッキ(アウト) オーエッチ工業カットワイヤーメッキ(アウト)オーエッチ工業
859税込945
1個
翌日出荷
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
破断荷重(t)0.97ロープ径(Φmm)4破断荷重(kg)970RoHS指令(10物質対応)対応
カットワイヤー(アウト) オーエッチ工業カットワイヤー(アウト)オーエッチ工業
9,898税込10,888
1個
翌日出荷
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
ロープ径(Φmm)12破断荷重(kg)5790RoHS指令(10物質対応)対応
アルミロックワイヤー(JIS) オーエッチ工業アルミロックワイヤー(JIS)オーエッチ工業
879税込967
1個
翌日出荷
アルミクランプ圧縮止JISワイヤーを使用しております。
使用荷重(kg)670ロープ径(Φmm)9アイ部(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
2点吊りワイヤースリング オーエッチ工業2点吊りワイヤースリングオーエッチ工業
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様使用リング:OR-16、使用フック:WL-08Sロープ径(Φmm)9最大使用荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンフック スリーエッチチェーンフックスリーエッチ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。材質特殊合金鋼
リンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316) ニッサチェインリンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316)ニッサチェイン
10,980税込12,078
1本
当日出荷
表面処理電解研磨
チェンスリング(アイタイプ) サブリンク付マスターリンク HMF KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) サブリンク付マスターリンク HMFKITO(キトー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に材質合金鋼
ポカよけシャッター(トルクUP品) oneAポカよけシャッター(トルクUP品)oneA
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来品の「APG-7L」に比べ、駆動力が約2倍になり、より大きな扉に対応できるようになりました。(今まで行っていた扉の軽量加工が省けます。)ピッキング(取り出し)作業はもちろん、投入側の設備・システムにも対応しております。設備・システムについては別途お問い合わせ下さい。●NPN、PNP両方に対応(接続図参照)●シャッターの開閉角度の設定も豊富 (外開き7段階・内開き2段階)●Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能●パイプ取付けホルダー・アーム部は金属製で耐久性抜群●筐体には耐油性を考慮したガラス入りポリカーボネートを採用●ランプ色や多彩な動作を設定することができます。(LEDランプは6色に対応)●強制開時エラー出力のON/OFFが設定可能●アンサーバックモード機能搭載※ ※レバー・プッシュスイッチ操作後、扉だけが閉じ上位コントローラーからON信号が切れるまでの間、別なランプ動作でランプ点灯だけを保持させる機能です。■より詳しい仕様はカタログをダウンロード下さい。※設定変更は設定専用リモコン(別売)「APG-RM1」が必要です。
電源電圧(V)DC24消費電流(A)0.4以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)350×350×4/最大トルク(N・cm)16.5
洋灯吊 福井金属工芸洋灯吊福井金属工芸
4,998税込5,498
1箱(200個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
額縁工作用金具
材質種類洋灯吊表面処理(本体)真鍮メッキ
スリングベルト アイネットスリングベルトアイネット
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
JISⅢ等級で、使用限界表示付きのタイプです。パッケージがなくなっても長さ表示のタグが付いておりますので、長さの判別が可能です。 耐久性抜群!荷物を傷付けないポリエステルベルト。使用限界が判別可能なシグナル地層付き。
用途運送時や荷役に。土木建築に。材質ポリエステル等級JIS-IIIE型JIS規格B8818
ワイヤロープスリング Bタイプ TRUSCOワイヤロープスリング BタイプTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。生産物賠償責任保険(PL)付です。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ2018年トラスコ掲載ページ7 1388
ユニクロSフック ニッサチェインユニクロSフックニッサチェイン
259税込285
1セット(50個)
当日出荷
内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質スチール(SWRM)種類Sカン仕上ユニクロメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0963
横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様スーパーツール
27,980税込30,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。取付、取外しが安全かつ容易なグリップ付です。
用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
ステンレスワイドねじシャックル コンドーテックステンレスワイドねじシャックルコンドーテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
セーフティカラースリング PAT.(R) コンドーテックセーフティカラースリング PAT.(R)コンドーテック(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
編込み部の端末を樹脂モールディングすることにより、ヒゲによるけが等を防止します。樹脂モールド部はテーパー状なので、作業時のワイヤの引抜きが容易に行えます。樹脂モールディング加工のため、従来のアルミクランプ管に比べワイヤの柔軟さを失わず使いやすさ抜群です。モールド部の表示によりワイヤの構造とサイズ(径)が一目で分かります。色により容易に長さの識別ができるので、使用時の長さ確認や在庫管理の手間を大幅に削減できます。
仕様JIS規格ワイヤロープを使用RoHS指令(10物質対応)対応
アウトロック止ワイヤ コンドーテックアウトロック止ワイヤコンドーテック(1件のレビュー)
879税込967
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄板クリップ コンドーテック鉄板クリップコンドーテック(2件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
表面処理ユニクロめっき
アイタイプ構成部材 カップリンク pewagアイタイプ構成部材 カップリンクpewag(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途マスターリンクとチェーン、チェーンとチェーン、フックとチェーンの接続に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
PS式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテックPS式ターンバックル(両ハッカー)コンドーテック
439税込483
1本
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー