商品豆知識
2本吊り用チェーンスリング
ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
使用環境温度(℃)-40~200
スリング長さL(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
材質SUS304
質量(g)48
寸法L(mm)70
ねじ径M-5
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)120
寸法A(mm)35
寸法D(mm)4.2
寸法B(mm)60
寸法L2(mm)165
寸法W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)1.27
使用荷重(N)1274
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
リンクチェーンのピッチ方向の摩耗度合いとピッチの伸びを簡易的に確認できます。
トラスコ品番498-9856
質量(g)10
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
全方向負荷可能です。
フックと直接接続可能です。
全方向4倍以上の安全率です。
全数磁気深傷テスト済みです。
リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ポリウレタンコートワイヤーで抜群の強度です。
用途セーフティコードと工具の接続に
トラスコ品番828-0183
質量(g)4
芯径(mm)1.2
コード径(Φmm)1.6
最大使用荷重(kg)2
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質亜鉛合金
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)88
寸法S(mm)10
寸法E(mm)18
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
ロープやワイヤーやタイロッドなどの張力を調節する金具。
材質スチール(SS400)
ミニロック又はシルバーロックを使用する場合はプライヤー・ペンチなどで圧着します。
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
エスコ品番EA987HC-100B
材質スチール
全長(mm)225
質量(kg)1.8
使用荷重(t)1
1個
¥7,680
税込¥8,448
翌日出荷
全長(mm)500
幅(mm)50用
仕様マジックテープ止め
エスコ品番EA981CS-12
材質ナイロン
厚さ(mm)4
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
継ぎ目熔接有り。
線径の大きなリンクチェーン。
強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)200
全長(m)10
エスコ品番EA980SE-63
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)5.5
寸法A(mm)30
寸法B(mm)9
仕上ユニクロメッキ仕上げ
質量(g/m)533
破断荷重600
1個
¥6,860
税込¥7,546
当日出荷
継ぎ目熔接有り。
線径の大きなリンクチェーン。
強度は最も強くなります。
使用荷重(kg)200
全長(m)2
エスコ品番EA980SE-61
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)5.5
寸法A(mm)30
寸法B(mm)9
仕上ユニクロメッキ仕上げ
質量(g/m)533
破断荷重600
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3
全長(m)10
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-33
材質SUS304
線径(Φmm)1.6
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)16.8×5.0
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3
全長(m)2
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-31
材質SUS304
線径(Φmm)1.6
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
1個
¥675
税込¥743
当日出荷
エスコ品番EA638SR-4
ねじ径M12
ねじ径(mm)M12
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
エスコ品番EA638SN-12
ねじ径M12
ねじ径(mm)M12
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
エスコ品番EA638SN-10
ねじ径M10
ねじ径(mm)M10
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SB-8
材質ステンレス
質量(g)22
穴径(Φmm)8.1
ねじ径(mm)M8
寸法b(mm)40
寸法c2(mm)30
リング厚(mm)9
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
仕様右ねじ
エスコ品番EA638SB-6
材質ステンレス
質量(g)12
穴径(Φmm)6.1
ねじ径M6
ねじ径(mm)M6
寸法b(mm)40
アイ部内径(Φmm)6.1
寸法c2(mm)30
リング厚(mm)7
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
エスコ品番EA638ND-6
材質スチール
寸法L(mm)60
ねじ径M20
使用荷重(t)3.25
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)27
寸法D1(mm)16
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
エスコ品番EA638ND-5
材質スチール
寸法L(mm)48
ねじ径M16
使用荷重(t)2
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)21
寸法D1(mm)13
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
エスコ品番EA638ND-4
材質スチール
寸法L(mm)42
ねじ径M14
使用荷重(t)1.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)18
寸法D1(mm)11
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
エスコ品番EA638NA-7
材質スチール
寸法L(mm)60
ねじ径M22
使用荷重(t)4.75
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)32
寸法D1(mm)19
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
エスコ品番EA638KA-28
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)44.1
種類シンブル
寸法a(mm)12
寸法C(mm)28
寸法l(mm)45
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
エスコ品番EA638FK-21
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)12
種類リングキャッチ
寸法d(mm)3.5
使用荷重(kg)50
寸法b(mm)10
寸法h(mm)29
寸法m(mm)5
1個
¥185
税込¥204
当日出荷
エスコ品番EA638DY-112
材質ポリエチレン
全長(mm)115
色黄
種類Sカン
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)38
寸法C(mm)28
口幅(mm)22×15
質量(g/個)12
寸法(B×C)(mm)38×28
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
エスコ品番EA638DN-70
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)28
種類リンク
内径(Φmm)50
線径(Φmm)5
表面処理研磨
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
エスコ品番EA638DN-65
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)13.6
種類リンク
内径(Φmm)35
線径(Φmm)4
表面処理研磨
1個
¥120
税込¥132
当日出荷
仕様G型リング
エスコ品番EA638DM-42
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)14
線径(Φmm)1.2
表面処理研磨
質量(g/個)2
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
エスコ品番EA638CV-16
材質スチール
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)350
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
エスコ品番EA638CL-58
材質スチール(亜鉛メッキ)
寸法a(mm)25
適合ワイヤ径(Φmm)14
寸法h(mm)57
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。