絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
10,387件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力長シャックル 関西工業強力長シャックル関西工業(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
曲部径のサイズアップにより強度が大幅にアップします。
用途荷役作業。材質合金鋼
超強力バキュームリフター TMC超強力バキュームリフターTMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハンドル操作で簡単強力に対象物に張り付きます
用途ガラス・スチール製品の据え付けや移動に材質ABS質量(g)350
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm大洋製器工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4呼び寸法(mm)12ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120安全率6倍アイの長さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
フック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 アイタイプ スイベルフック・ボールベアリング入り象印チェンブロック(6件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチール
SカンSAM型 水本機械製作所SカンSAM型水本機械製作所(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)15寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(13件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付材質ステンレス(SUS304)
ステンレスカットチェーン 水本機械製作所ステンレスカットチェーン水本機械製作所(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
SUS304。錆び難い。強い。
サーキュラースリーブ ジョー・プリンス竹下サーキュラースリーブジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ワイヤーを通し、止めネジで固定して下さい。
仕上錫コバルトメッキRoHS指令(10物質対応)対応
Lフックボルト AIOULE(ふじわら)LフックボルトAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法T(mm)2
4点吊りスリング オーエッチ工業4点吊りスリングオーエッチ工業(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具ベルト色ブルー仕様安全レバー付き(フック)タイプ鍛造セーフティ材質(フック)S45C
ロングアイ (ステンレス製) 水本機械製作所ロングアイ (ステンレス製)水本機械製作所(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。
用途支柱や壁面などに取り付けます。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
枠式ターンバックル外れ止め付きH&H 水本機械製作所枠式ターンバックル外れ止め付きH&H水本機械製作所(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
バランスエース(リトラクタ) 日東工器バランスエース(リトラクタ)日東工器(6件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3寸法(幅W×高さH)(mm)102×235ストローク(m)1.5
C型 ブルマンC型ブルマン(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から66日以内出荷
建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に! 1.作業時間を短縮:特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。 2.火や電気が不要:火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。 3.鋼材は元通り回収:穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
用途最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品(C-50・C-60)材質S45C鍛造品表面処理電気亜鉛メッキ
ステンレス キーリング ひめじやステンレス キーリングひめじや(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)40種類リンク使用荷重(kg)4
ねじシャックル 黒 コンドーテックねじシャックル 黒コンドーテック(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
クランプ滑車 スリーエッチクランプ滑車スリーエッチ(9件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147質量(g)850溝幅(mm)車輪/10適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
4点吊りワイヤー オーエッチ工業4点吊りワイヤーオーエッチ工業(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具端末仕様鍛造セーフティRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトクリップ ニッサチェインボルトクリップニッサチェイン(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途ワイヤーロープ専用RoHS指令(10物質対応)対応
3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ3.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
450税込495
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:3.0mmアズワン品番64-2252-33
バキュームリフターミニ H&HバキュームリフターミニH&H(6件のレビュー)
649税込714
1セット(2個)
当日出荷
簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)60耐荷重(kg)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×57×57
ステンレスオープンパッドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレスオープンパッドアイFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質ステンレス種類パッドアイ
ねじクランプ 象印チェンブロックねじクランプ象印チェンブロック
24,980税込27,478
1台
当日出荷
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
サクションリフター30kG TRUSCOサクションリフター30kGTRUSCO(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568質量(g)480
Vフック(ラッチ付)ハズレ止め金具 大洋製器工業Vフック(ラッチ付)ハズレ止め金具大洋製器工業(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
板、バネ、スプリングピンの三点セットです。
材質鋳鉄
ステンレス ロングSカン ひめじやステンレス ロングSカンひめじや(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。通常のSカンよりも長い為、使用用途が広がります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類Sカン使用荷重(kg)30寸法D(mm)6
ワイヤエンドキャップ AIOULE(ふじわら)ワイヤエンドキャップAIOULE(ふじわら)(3件のレビュー)
559税込615
1袋(20個)
当日出荷
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
フック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 ファンドリーフック象印チェンブロック(16件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。材質スチール
フック付きベルトスリング 4本吊り TRUSCOフック付きベルトスリング 4本吊りTRUSCO
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。種別4本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼オレンジ縫製部の長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
ステンレス豆ブロック スリーエッチステンレス豆ブロックスリーエッチ(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類滑車
フック チェーンスリング 100用 ロッキングフック 象印チェンブロックフック チェーンスリング 100用 ロッキングフック象印チェンブロック(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。材質スチール
チェーンスリング 4本吊り 象印チェンブロックチェーンスリング 4本吊り象印チェンブロック(7件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ4本吊り
強力長シャックル コンドーテック強力長シャックルコンドーテック(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト TAKIGEN(タキゲン)アイボルトTAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)表面処理亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
アイナット (Mネジ) ユニクロメッキ コンドーテックアイナット (Mネジ) ユニクロメッキコンドーテック(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
用途吊ピースとして大変便利です。材質鉄(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアイボルト FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレスアイボルトFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ブネジ
チェーン(チェーンスリング100用) 象印チェンブロックチェーン(チェーンスリング100用)象印チェンブロック(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。材質特殊合金鋼仕上防錆処理
鉄アイボルト ジョー・プリンス竹下鉄アイボルトジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm大洋製器工業(4件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80アイの長さ(mm)160
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー