絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
10,389件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄アイボルト ジョー・プリンス竹下鉄アイボルトジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面処理亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
アイアンバー NewHikariアイアンバーNewHikari(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
しっかりとした素材感のアイアンバーです。シンプルなデザインでインテリアスタイルを選びません。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取り付け可能。多用途に使えます。
用途タオル掛けに。収納ホルダーに。付属品鉄+皿木ねじ・2.7×16・5本材質長さ(mm)600幅(mm)22寸法L2(mm)600
SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所SカンSAE型 ステンレス製水本機械製作所(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
ピンフック TRUSCOピンフックTRUSCO(4件のレビュー)
489税込538
1袋(2個)ほか
当日出荷
手軽にフックを開閉できます。
用途脱落防止用の金具として。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
グランドフックA型 TRUSCOグランドフックA型TRUSCO(11件のレビュー)
469税込516
1袋(2個)
当日出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
シンブル(スチール製) TRUSCOシンブル(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質鉄(SS400)種類シンブル
プッシュリング 50個パック メイワパーツプッシュリング 50個パックメイワパーツ(3件のレビュー)
469税込516
1パック(50個)
当日出荷
見本帳や単語カードなどに。差し込むタイプの樹脂製リングです。
材質ナイロン樹脂種類リンク
SUS304 ステンレスマンテルチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスマンテルチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
ステンレス カットワイヤー ひめじやステンレス カットワイヤーひめじや(5件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
強くて錆びにくいステンレス製。ワイヤーロープ 細径。
トゲ無し玉掛ワイヤー オーエッチ工業トゲ無し玉掛ワイヤーオーエッチ工業(4件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。
用途吊具、玉掛け作業種別両端アイ端末仕様アイ型
物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所物干しSフック(ストレート)水本機械製作所(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
ウォールフックIP型 水本機械製作所ウォールフックIP型水本機械製作所(6件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
パッドアイロング (ステンレス製) TRUSCOパッドアイロング (ステンレス製)TRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1個ほか
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
カラビナO型 安全環ナシ スリーエッチカラビナO型 安全環ナシスリーエッチ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質スチール質量(g)150種類カラビナ寸法L(mm)110寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)20寸法w(mm)55
Sカン 水本機械製作所Sカン水本機械製作所(5件のレビュー)
97税込107
1袋(2個)ほか
当日出荷
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。種類Sカン
ステンレス Sカンロング 水本機械製作所ステンレス Sカンロング水本機械製作所
429税込472
1個
当日出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス溶接リング(丸カン) SHKステンレス溶接リング(丸カン)SHK(8件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
溶接しているので、継ぎ目がありません。
用途リング・カラビナ・スナップフック材質SUS304種類リンク
ステンレス パッドアイ TRUSCOステンレス パッドアイTRUSCO(3件のレビュー)
769税込846
1袋(2個)ほか
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)ほか
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
ステンレス カットマンテル キーリング付 ひめじやステンレス カットマンテル キーリング付ひめじや(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
両端にリングが付いており、使用用途いろいろ。カラビナやアイスナップとの組み合わせも可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
全長(mm)約600
4.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ4.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ(1件のレビュー)
700税込770
1袋(10個)
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:4.0mmアズワン品番64-2252-34
ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 首長アイボルトTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解処理
SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤロープOCR(大阪コートロープ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から9日以内出荷
日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
アイナット アイアイアイナットアイアイ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
eフック 大洋製器工業eフック大洋製器工業(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。 アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。RoHS指令(10物質対応)対応
バランスエース 日東工器バランスエース日東工器(2件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1台
当日出荷
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
ステンレススプリングフック ジョー・プリンス竹下ステンレススプリングフックジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
カラビナA型(リング付) ステンレス AIOULE(ふじわら)カラビナA型(リング付) ステンレスAIOULE(ふじわら)
719税込791
1個
当日出荷
リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個) エスコ2.0mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)エスコ
330税込363
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA628SD-2A適合ワイヤ径(Φmm)2
JIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ) コンドーテックJIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ)コンドーテック(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ナスカンクロームメッキ 水本機械製作所ナスカンクロームメッキ水本機械製作所(10件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイキャスト種類ナスカン(鉄砲ナスカン)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製リング SUN UPステンレス製リングSUN UP
239税込263
1個
当日出荷
プラスチックチェーンを通してコーンに引っかければカラーバー代わりに!
用途サビに強いステンレス製リング。材質ステンレス寸法(Φmm)100
Sカンプラリング RELIANCE(リラインス)SカンプラリングRELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
カーテンリングR2233とシャワーカーテンを繋ぐS型フックです。
材質ポリアセタール長さ(mm)32乳白色種類カーテンフック幅W(mm)15(10)浴室使用可否
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(4件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用荷重(t)2線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29
リング(ステンレス製) ニッサチェインリング(ステンレス製)ニッサチェイン(4件のレビュー)
219税込241
1パック(10個)ほか
当日出荷
ステンレス製で錆に強いです。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。種類リンク仕上電解研磨
Sカン エスコSカンエスコ(8件のレビュー)
95税込105
1セット(10個)
当日出荷
材質種類Sカン表面処理ユニクロメッキ
アイストラップ 水本機械製作所アイストラップ水本機械製作所(9件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
ステンレスSフック ミニ 【10個セット】 ユノックスステンレスSフック ミニ 【10個セット】ユノックス
529税込582
1セット(10個)
当日出荷
材質ステンレス鋼線径(Φmm)約3耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)【外寸】約5.5×3.3
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付 ラクテムボールチェーン(ステンレス) 両側リング付ラクテム
319税込351
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消し セラミックコート)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質SUS304ステンレス質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)20寸法A(mm)34寸法D(mm)6寸法B(mm)40寸法W(mm)19寸法A1(mm)20寸法B1(mm)25寸法h(mm)17
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー