ワイヤー・スリング・吊具・バランサー :「台車」の検索結果
ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
関連キーワード
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
仕様EA986DP-1,-2用
材質ABS・ウレタンクッション
質量(g)89(1台)
床面高さ(mm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm
積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。
重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。
少しの傾斜・段差でも運搬可能です。
厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。
台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。
屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。
長さ(mm)420(パイプ)
質量(kg)1.2(シート)
長さL×幅W×厚さ(mm)1500×600×1.5(シートサイズ)
許容質量(kg)150
1枚
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
高精度のスチールボールを豊富に使用し、長期の使用に耐えるよう設計しました。
力学的設計によるユニークなスタイルは一貫したプレスワークによって生産され、強靭で取付け方法も広範囲です。
負荷荷重や取付けスペースなど用途にマッチしたタイプをお選びいただけます。
用途(1)コンベアラインの方向転換(2)シャーリング・プレス工程の鋼板搬送(3)組立て作業ライン(4)ターンテーブル(5)荷造り作業台(6)部品棚・フローラック(7)運搬台車のキャスター(8)スチール家具
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。