ラベルライター :「印刷」の検索結果

ラベルライターは、裏がシール状のテープに文字などを印刷する機械です。所持品への名前付け、ファイルの背表紙や棚やラックなどの整理、ドアや壁に張り案内板代わりなどの使用法があります。印字するテープの種類が多く、地色と文字色、幅、粘着力などが異なるものがいろいろ。ホワイトボードに貼って剥がせるマグネットテープ、ケーブル識別用の熱収縮テープも用意されています。本体も用途に合わせて選べ、テプラやネームランド、レタツインなどはパソコンと接続可能。100ミリ幅印字やバックライト付き大型液晶、CDディスクへ直接印刷できるといった特徴がある機種もあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レタツインシリーズ共通消耗品。電線径に合わせたサイズのマックスドラム式丸チューブです。250m巻の大容量!。ドラム式なので、いつでもキレイに印刷。チューブのよじれによる印刷ミスも大幅減!。箱入りですから、積み上げ保管にも便利です。電線径にピッタリだから、ずれにくい!。
適合機種LM-500・LM-500W・LM-550W、LM-390T・LM-390T/W、LM-340T・LM-340T/W、LM-380T・LM-380T/PC、LM-330T、LM-400II、LM-400 チューブ長さ(m)250
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字) 電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本 テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅 入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力 表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ) 文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94 対応テープ幅(mm)5/9/12 印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時) 最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m 辞書機能約50,000 語 使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G 書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体) チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動 内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル) 変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力 入力文字数最大5,000 文字(999ブロック) 外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)
1台
81,980 税込90,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)