絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • Panasonic(パナソニック)(901)
  • WURTH ELEKTRONIK(96)
  • Lumberg Automation(88)
  • LAMP(スガツネ工業)(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • LINKMAN(13)
  • 未来工業(12)
  • カナレ電気(11)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • 神保電器(7)
  • パナソニックEWエンジニアリング(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • タツタ電線(4)
  • パナソニック電工(4)
  • パイロ電子(3)
  • ELPA(2)
  • カスタム(2)
  • タカチ電機工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(54)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(26)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電気材料 :「WT」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • wt5001
  • wt3022w
  • wt3700
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 15 極 1mm 1 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 15 極 1mm 1 列 表面実装SAMTEC
319税込351
1個
7日以内出荷
Samtec FC1-15-02-T-WT は、FC1 シリーズフラットフレキシブルソケットストリップです。このソケットストリップには、低挿入力コンタクトを用意しています。また、RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)。絶縁材は液晶ポリマーです コンタクト材質: リン青銅 動作温度範囲
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:196-9982アズワン品番65-7686-85
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
179税込197
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 4 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1691アズワン品番65-7621-14
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクトは 10 コンタクトで 1 列のつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1698アズワン品番65-7627-49
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
529税込582
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列のコンタクトが 16 個あり、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶
仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1700アズワン品番65-7620-42
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
249税込274
1個
7日以内出荷
Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1495アズワン品番65-7673-73
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
119税込131
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 2 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1687アズワン品番65-7698-91
基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
139税込153
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 3 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1688アズワン品番65-7630-14
ジャンパピン / ショートピン メス ストレート 黄 シャント及びジャンパ 2極 1列 2.54ピッチ SAMTECジャンパピン / ショートピン メス ストレート 黄 シャント及びジャンパ 2極 1列 2.54ピッチSAMTEC
49税込54
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm シャントは、黄色のスズめっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●タイプ:シャント及びジャンパ●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:黄●行数:1●シリーズ:SNT●方向:ストレート●コード番号:208-1555アズワン品番65-7694-18
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
649税込714
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。20 コンタクトと 1 列のつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最
仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1703アズワン品番65-7626-09
基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
53税込58
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の接点が 1 つあり、接点に 0.25 μ m の金めっきが使用されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1684アズワン品番65-7627-83
基板接続用ソケット 15 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 33個入 SAMTEC基板接続用ソケット 15 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 33個入SAMTEC
9,998税込10,998
1セット(33個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(33個入り)●極数:15●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:196-9981アズワン品番65-7669-36
エッジコネクタ 16極 表面実装 1袋 5個入 SAMTECエッジコネクタ 16極 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:16●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:199-9998アズワン品番65-7564-68
基板接続用ソケット 5 極 1mm 1 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 1mm 1 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec FC1 シリーズフラットフレキシブルケーブルソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:197-6522アズワン品番65-7693-16
基板接続用ソケット 5 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 77個入 SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 77個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(77個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(77個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:197-6521アズワン品番65-7696-33
エッジコネクタ 25極 表面実装 1袋 5個入 SAMTECエッジコネクタ 25極 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0001アズワン品番65-7548-10
基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec 1.00 mm FFC ソケットストリップは 20 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:FFC コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:208-1337アズワン品番65-7613-75
基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
669税込736
1個
7日以内出荷
Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ
エッジコネクタ 表面実装 1セット 27個入 SAMTECエッジコネクタ 表面実装 1セット 27個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(27個)
7日以内出荷
2Samtec ZF5S シリーズは、0.50 mm のゼロ挿入力 FFC コネクタです。絶縁材は天然 LCP 製ですが、コンタクト材質と溶接タブはりん青銅製です。定格電流はピンあたり 1.8 A ( 1 ピンで給電)です。動作範囲は -55 → +105 ℃ です横向き 表面実装 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0011アズワン品番65-7553-88
エッジコネクタ 表面実装 1袋 2個入 SAMTECエッジコネクタ 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0014アズワン品番65-7562-45
エッジコネクタ 表面実装 1袋 2個入 SAMTECエッジコネクタ 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0010アズワン品番65-7559-94
エッジコネクタ 表面実装 1セット 31個入 SAMTECエッジコネクタ 表面実装 1セット 31個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(31個)
7日以内出荷
2Samtec ZF5S シリーズは、0.50 mm のゼロ挿入力 FFC コネクタです。絶縁材は天然 LCP 製ですが、コンタクト材質と溶接タブはりん青銅製です。定格電流はピンあたり 1.8 A ( 1 ピンで給電)です。動作範囲は -55 → +105 ℃ です横向き 表面実装 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(31個入り)●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0009アズワン品番65-7562-48
エッジコネクタ 表面実装 1袋 2個入 SAMTECエッジコネクタ 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0012アズワン品番65-7562-60
エッジコネクタ 30極 表面実装 1袋 5個入 SAMTECエッジコネクタ 30極 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:30●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0004アズワン品番65-7547-76
エッジコネクタ 1極 表面実装 1セット 25個入 SAMTECエッジコネクタ 1極 表面実装 1セット 25個入SAMTEC
6,998税込7,698
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:16●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:199-9997アズワン品番65-7553-87
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2661アズワン品番65-7676-30
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 35個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 35個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(35個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、14 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2686アズワン品番65-7679-20
基板接続用ソケット 25極 1mm 表面実装 1セット 850個入 SAMTEC基板接続用ソケット 25極 1mm 表面実装 1セット 850個入SAMTEC
209,800税込230,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF1●コード番号:208-5783アズワン品番65-7682-91
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列SAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM-140-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5978アズワン品番65-7686-08
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 46個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(46個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TFM-104-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5919アズワン品番65-7704-45
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 12個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(12個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM-130-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5969アズワン品番65-7697-18
FPC/FFC コネクタ 10極 1mm 1袋 10個入 SAMTECFPC/FFC コネクタ 10極 1mm 1袋 10個入SAMTEC
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●オス/メス:オス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●シリーズ番号:ZF1 - 10-02-T-WT - TR●コード番号:227-2035アズワン品番65-7604-63
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、5 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2668アズワン品番65-7680-03
基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 7個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 7個入SAMTEC
12,980税込14,278
1セット(7個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3416アズワン品番65-7600-25
基板接続用ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 1セット 41個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 1セット 41個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(41個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2667アズワン品番65-7676-91
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 12個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(12個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2719アズワン品番65-7670-95
基板接続用ソケット 25極 1mm 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 25極 1mm 表面実装 1セット 5個入SAMTEC
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec FPC コネクタは、1.00 mm のゼロ挿入力フラットフレキシブルケーブルソケットストリップを備えています。横向き 表面実装
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF1●コード番号:208-5784アズワン品番65-7788-36
エッジコネクタ 表面実装 1袋 2個入 SAMTECエッジコネクタ 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0008アズワン品番65-7562-46
エッジコネクタ 表面実装 1セット 36個入 SAMTECエッジコネクタ 表面実装 1セット 36個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(36個)
欠品中
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0007アズワン品番65-7553-86
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 41個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 41個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(41個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2674アズワン品番65-7671-95

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料