絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • 日動工業(8)
  • タイカツ(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電気材料 :「vct s-30」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンデーリール 標準型 ハタヤリミテッドサンデーリール 標準型ハタヤリミテッド(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)1.25限度電流(A)15使用場所屋内
サンタイガーリール(ブレーカー付) ハタヤリミテッドサンタイガーリール(ブレーカー付)ハタヤリミテッド
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌日出荷
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。
コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)2.0
サンデーリール ハタヤリミテッドサンデーリールハタヤリミテッド
12,980税込14,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
実用性と堅牢性のハイコストパフォーマンスのサンデーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製使用場所屋内
トクサンデーリール ハタヤリミテッドトクサンデーリールハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1台
当日出荷
標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
質量(kg)5.2トラスコ品番827-8979長さ(m)30定格電圧(V)125芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
サンタイガーリール ハタヤリミテッドサンタイガーリールハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1台
当日出荷
標準型。外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。開く、閉める動作がピタッと決まる防塵キャップで、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消するブレッキストッパー。(特許登録済)緑色の配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。手の平にピッタリとフィットするデザイングリップで持ち運びが大変楽です。(電線のフレームの間への落ち込み防止ガード一体型)。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。社名・住所・購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。温度センサー付き。
質量(kg)4.9トラスコ品番826-5697長さ(m)30定格電圧(V)125芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2特性防塵
シンサンデーリール ハタヤリミテッドシンサンデーリールハタヤリミテッド
18,980税込20,878
1台
当日出荷
標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
特性防塵電線仕様-種別VCT定格電圧(V)125コンセント個数4芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
コードリール シンタイガーリール30m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドコードリール シンタイガーリール30m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド
17,980税込19,778
1台
当日出荷
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。。
用途屋内での電源延長に。質量(kg)6.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211電線太さ(mm2)2芯数2P・防塵キャップ付塗装色ブラック使用場所屋内特性温度センサー付
USBポート付コードリール ハタヤリミテッドUSBポート付コードリールハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
屋内用です。100Vコンセントを使用しながらスマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載です。開閉式スケルトン防塵カバー付で、LEDパイロットランプ内蔵なので電源に接続されているか、遠くからでも識別できます。1口のみ使用時:2A出力×1、2口のみ使用時:2A出力×2、3口のみ使用時:2A出力×1、1A出力×2、4口全て使用時:1A出力×4、4ポートで合計4A出力が可能です。
用途電源元が少なくなる工事現場やイベント会場、災害時の避難場所でのUSB機器の充電に・防災備蓄用品として電線長さ(m)30使用場所屋内電線仕様-種別VCTコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125Vコネクタ形状USBタイプA(メス)定格出力USB:DC5V最大2A(4ポート合計4A)
サンタイガーリール ハタヤリミテッドサンタイガーリールハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
ロングセラーリールのサンタイガーリールです。
電線太さ(mm2)2.0
シンタイガーリール ハタヤリミテッドシンタイガーリールハタヤリミテッド
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。
電線太さ(mm2)2.0

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料