電気材料 :「アース用端子」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 適合電線Φ1.6、Φ2
1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
479 税込527
当日出荷

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 形状平刃タイプ コンセント個数2個口 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。 コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
489 税込538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用 インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)10~3224 使用周囲温度(℃)-10~40 付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
439 税込483
3日以内出荷

接地2Pのキャップが差し込める薄型のコンセントです。
クールホワイト 仕様アース端子付、2P15A125V E付 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8366
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状引掛タイプ タイプフラット型、ワンタッチプレート・取付枠用 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 125V 結線方式電線・接地端子:ねじなし端子式、アースターミナル:押締端子式
1個
789 税込868
3日以内出荷

仕様アースターミナル付、送り端子なし フラット タイプ15A/20A兼用 種類埋込接地コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 適合プレートフルカラー3コ用プレート
1箱(10個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

温度上昇や温度変化を検知し電気を自動遮断 ! 電気火災を未然に防ぐ※1 コンセントが機能アップ メーカー独自のアルゴリズムにより、 コンセントの小さな温度変化も検出 異常な過熱を検知して 電気火災を未然に防止 エアコン用が新登場
定格15A 100V グレー 極数2極 結線方式電源・接地端子:ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル:押締端子式 保持力(N)2極:10~60、2極接地極付:15~60 温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下ねじなし端子部35℃以下 耐電圧(V/min)1200 接触抵抗(mΩ)50以下 消費電力(W)0.5 使用場所住宅、事務所等の屋内 使用周囲温度(℃)-10~40 種類埋込コンセント コンセント個数2 定格電流(A)15
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。
適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用 インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(MHz)10~3224 使用周囲温度(℃)-10~40 付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数2 定格15A/125 V コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 絶縁抵抗(MΩ)開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上 使用周囲温度(℃)‐10~40 引張強度(N)100/分 結線方式電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10~60 耐電圧(V/min)1250
1個
479 税込527
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります