電気材料 :「配線器具取付枠」の検索結果
タイプフルカラー用
アズワン品番64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
C型
用途石膏ボード用
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~+40
使用温度範囲(℃)-10~40
用途住宅、事務所などの屋内
適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列
耐熱性80℃(1時間)
強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)
使用周囲温度(℃)-10~+40
耐荷重(N)100(1分間)
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
仕様スイッチ取付枠用
種別トリプル
タイプ取付壁厚範囲:3mm~10mm
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。