活性化タイプ = タンパースイッチ。色 = 白。奥行き(深さ) = 24 mm。高さ = 20 mm。幅 = 78mm。。RS Proグレード3アラーム / セキュリティジャンクションボックス. 未使用の端子8個 不正操作防止スイッチ BS EN50131-2-6認定 ケーブル配線の簡単な凸型の端子 薄型アクセス グレード3 複数のケーブルエントリポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
活性化タイプ = タンパースイッチ。色 = 白。奥行き(深さ) = 100 mm。高さ = 48 mm。幅 = 125mm。。RS Proグレード3アラーム / セキュリティジャンクションボックス. 未使用の端子22個 不正操作防止スイッチ BS EN50131-2-6認定 ケーブル配線の簡単な凸型の端子 薄型アクセス グレード3 複数のケーブルエントリポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様寸法 L x W x H = 150 x 150 x 100mm材質 = スチール長さ = 150mm奥行 = 150mm高さ = 100mmIP保護等級 = IP65色 = オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
仕様寸法 L x W x H = 100 x 100 x 80mm材質 = スチール長さ = 100mm奥行 = 100mm高さ = 80mmIP保護等級 = IP65色 = オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様寸法 L x W x H = 200 x 150 x 100mm材質 = スチール長さ = 200mm奥行 = 150mm高さ = 100mmIP保護等級 = IP65色 = オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様寸法 L x W x H = 200 x 200 x 105mm材質 = スチール長さ = 200mm奥行 = 200mm高さ = 105mmIP保護等級 = IP65色 = オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
スイッチギア / ボックスクリップ
仕様フランジ厚 = 8 → 14 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 14mmフランジ最小厚さ = 8mm最大負荷 = 45kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
スイッチギア / ボックスクリップ
仕様フランジ厚 = 8 → 14 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 14mmフランジ最小厚さ = 8mm最大負荷 = 45kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
スイッチギア / ボックスクリップ
仕様フランジ厚 = 14 → 20 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 20mmフランジ最小厚さ = 14mm最大負荷 = 45kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
スイッチギア / ボックスクリップ
仕様フランジ厚 = 14 → 20 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 20mmフランジ最小厚さ = 14mm最大負荷 = 45kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
スイッチギア / ボックスクリップ
仕様フランジ厚 = 3 → 8 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 8mmフランジ最小厚さ = 3mm最大負荷 = 45kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
仕様グロメットタイプ:丸型パネル穴直径:25mm材質:PVC色:黒動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+130℃最大パネル厚さ:1.5mmRs Proブラインドグロメット、ダイヤフラム付き. このRS Proブラインドグロメット(別名: クローズドグロメット又はホールプラグ)は、ダイヤフラムの機能を備えています。. 使用可能なオプション:. 605-661 605-661 20 mm 605-677 605-677 25.5 mm. ダイヤフラムとは?. ダイヤフラムとは、グロメットの「穴」の中に取り付ける薄いPVCの膜です。ガイドと保護のために、小さいワイヤをしっかり囲みます。 成形された穴により、ケーブルの引き込み 引き出しが可能になります。このダイヤフラムは、ワイヤの周囲にぴったりフィットし、多くの電気設備に必要な防塵シールを提供します。. ダイヤフラムのグロメットは、どのような場所で使用されますか?. RS Pro PVCグロメットは、金属製スイッチボックスとの併用に適しています。ほとんどの金属製スイッチボックスは、切断済みディスクに適合します。次に、ワイヤを穴に通し、周囲のダイヤフラムによってサポートします。 グロメットを使用することで、ワイヤが金属製のボックスと接触することなく、穴を通過させることができます。また、グロメットはワイヤを保護します。. 特長:. 黒色PVC ワイヤを通す穴の空いたダイヤフラム ワイヤの周囲に埃が堆積するのを防止 成形済みの穴
材質PVC
色黒
動作温度(℃)-40~+130
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル厚(mm)1.5
パネル穴径(Φmm)25
グロメットタイプ丸型
1箱(100個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。