電気材料 :「クリアファイル 袋」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

仕様スリーブ径 = 5.7mmシュリンク径 = 1.27mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 0.05m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = Nハロゲンフリー = ありアングル = ストレート基準適合 = ELV、RoHS準拠RBK-VWS-125 4:1熱収縮チューブ. 自動車環境でインラインスプライスを密閉し保護する、透明な二層の接着剤ライニング付き熱収縮チューブです。 RBK-VWS-125チューブを取り付けると、摩擦 / 屈曲 / 切断に対する低プロファイルの機械的保護と電気絶縁が得られます。 この熱収縮チューブは収縮率が大きいため、広範なワイヤサイズと組み合わせに対応でき、非常に万能です。. 特長と利点 ; 収縮率: 4:1 ; 優れたシーリング、保護、絶縁 ; 接着ライニング ; 優れたストレインリリーフ及び機械保護 ; 透明なチューブを用いて、取り付け後の検査が可能
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様スリーブ径 = 8mmシュリンク径 = 1.65mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 0.05m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = Nハロゲンフリー = ありアングル = ストレートシリーズ = RBK-VWS-125RBK-VWS-125 4:1熱収縮チューブ. 自動車環境でインラインスプライスを密閉し保護する、透明な二層の接着剤ライニング付き熱収縮チューブです。 RBK-VWS-125チューブを取り付けると、摩擦 / 屈曲 / 切断に対する低プロファイルの機械的保護と電気絶縁が得られます。 この熱収縮チューブは収縮率が大きいため、広範なワイヤサイズと組み合わせに対応でき、非常に万能です。. 特長と利点 ; 収縮率: 4:1 ; 優れたシーリング、保護、絶縁 ; 接着ライニング ; 優れたストレインリリーフ及び機械保護 ; 透明なチューブを用いて、取り付け後の検査が可能
1袋(100個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります