電気材料 :「加熱装置」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様スリーブ径:25.4mm シュリンク径:7.1mm 色:クリア スリーブタイプ:熱収縮チューブ 接着面:なし 収縮率:3.2:1 スリーブ長さ:1.2m 材質:テフロンフッ素ポリマー 難燃性:あり ハロゲンフリー:なし シリーズ:TFER AMS 3584、3585。クリアなTFER熱収縮チューブ. 熱収縮チューブのTFERシリーズは、改良PTFE製で、厳しい化学環境や熱環境での絶縁と機械的保護を提供するように設計されています。このシリーズは、電気絶縁、電子部品の保護、油圧ホースの被覆、汚染及び腐食を防止するカップリングなどの多くの用途で使用できます。特長と利点. PTFE製半硬質チューブ 高温用途に最適 薄い壁 透明なチューブ 高難燃性 化学薬品や溶剤に対する優れた耐性 高い機械的強度 低摩擦係数 熱収縮比3.2:1とは、このチューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小すること 動作温度: -67 250 収縮温度: 330 出荷時の長さ: 1.2 m. 熱収縮比3.2:1とは何を意味しますか? 比率3.2:1とは、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてしてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。