電気材料 :「マーカープレート」の検索結果
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。
色白
材質ナイロン66
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。
色黒
特性耐候
固定方法結束バンド
取付穴径(Φmm)5
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示
トラスコ品番828-1559
材質SUS304
長さ(mm)9.5
幅(mm)43.7
厚さ(mm)0.3
質量(g)79
使用温度範囲(℃)-80~538
適合幅(mm)4.3、4.4
使用場所屋内外
1袋
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
印字後結束バンドでケーブルに取る付けます。
太径ケーブルの表示に適しています。
配線後に取り付け可能です。
厳しい環境下での使用が可能です。
用途ケーブルなどへの表示
材質ポリオレフィン/ポリエステル
適合PLT2.5I(結束バンド幅3.6、3.7mm)
質量(g)133
使用温度範囲(℃)-50~105
縦(mm)12.7
横(mm)76.2
印字部(mm)縦12.7×横45.7
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示。
色白
材質ナイロン66
トラスコ品番826-5908
質量(g)331
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示
色白
材質ナイロン66
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.3
使用温度範囲(℃)-60~80
適合幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示に。
適合屋内外用
長さ(mm)9.7
厚さ(mm)0.3
色シルバー
使用温度範囲(℃)-80~538
バンド幅(mm)使用結束バンド:4.4、4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
仕様使用結束バンド幅(mm):4.4/4.6
トラスコ品番194-9946
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)9.5
幅(mm)88.9
厚さ(mm)0.3
色シルバー
ピッチ横穴ピッチなし
使用温度範囲(℃)-80~538
縦(mm)9.5
横(mm)88.9
穴ピッチ(mm)なし
穴径(mm)なし
1袋(125枚)
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示
色白
材質ナイロン66
長さ(mm)63.5
トラスコ品番828-1562
幅(mm)44.5
厚さ(mm)0.3
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~80
適合幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
1袋(1000個)
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示
材質SUS304
厚さ(mm)0.9
寸法(mm)Φ38.1
質量(g)229
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンド幅(mm)4.3、4.4
使用場所屋内外
読みやすい熱転写プリンタ用マーカープレートです。
用途ラベル表示に。
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-59~85
印字方式油性ペン
タイプレジンリボン
長さ(m)91
使用可能ラベルセルフラミネートラベル、紙以外のコンポーネントラベル、ノンラミネートラベル、マーカープレート、熱収縮チューブマーカー、銘板ラベル、ネットワークラベル、旗型ラベル
セット内容プリンタ本体、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLインクリボン、電源アダプタ、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバ、クイックマニュアル
質量(kg)2.72
電源100~240VAC、50/60Hz
対応OSWindows2000/XP/Vista/7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×171×285
インターフェースUSB、パラレル(セントロニクス)、シリアル
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)108
印字速度50.8~101.6mm/秒
使用可能ラベル熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル、ブランクラベル、熱収縮チューブマーカー、マーカープレート等
給紙方法内蔵ロールマウント、後部排紙(ロールスタンド使用時)
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。