ラベル印字ソフト(USBタイプ)PANDUIT(パンドウイット)10日以内出荷
Easy-Mark Plus[[TM上]]ラベル印字ソフトを使用すれば、ケーブル行き先表示や、各種機器の識別/管理表示ラベルを迅速かつ容易に作成可能です。見やすい画面表示で操作性が大幅に向上します。バーコード、表組み、画像などさまざまなオブジェクトを自由に配置でき、複雑なラベルも簡単に作成可能です。既存のEasy-Mark[[TM上]]ソフトで作成したラベルもそのまま使用可能です。パンドウイット製ラベルの用紙情報がすでに登録済みです。(パンドウイットが販売する熱転写、レーザー、ドットマトリックス、LS8Eハンディプリンタ用各ラベル)メーカーウェブサイトから、最新の用紙情報、ソフトウェアアップグレードプログラムをダウンロード可能です。
用途ラベル作成、印字。トラスコ品番145-4796質量(g)95対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 または10 32ビットもしくは64ビットオペレーティングシステム
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります