抜止形 コンセントバー2ヶ口 プロテクター付アメリカン電機当日出荷
NEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)の入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。
それぞれのさし込み口には過電流を感知してピンが突出するのと同時に電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載。
それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。
取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
色黒コンセント形状抜止形×2ヶ仕様15Aサーキットプロテクター×2ヶ付質量(g)2513.2規格RoHS対応コンセント個数2NEMA規格NEMA L5-30
1Uコンセントバーアメリカン電機当日出荷
20A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの1Uサイズに取付可能。最小スペースでの取り付けにこだわった、コンパクトタイプの6ヶ口コンセントバーです。フレームラックの約40mm内側に筐体を設置できるブラケット付で、ラックの正面カバーを閉じた状態でも、コンセントバーのさし込み口へのプラグ挿入が可能になります。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・6ヶ色黒備考スリムタイプ/1Uサイズ取付用ブラケット付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
耐熱耐寒埋込コンセントアメリカン電機当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、耐熱耐寒プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や反復性、耐摩耗性や耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。耐熱電線FFタフラを使用した場合の電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」となります。それ以外の電線を接続する際には、「圧着端子式」のほか、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)形状平刃形色黒質量(g)68.1極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ:2 /タフラ以外:2、3.5m難燃性UL94 V-0適合圧着端子FFタフラ:R2-4 / タフラ以外:R2-4、R3.5-4電線接続方式FFタフラ:圧着端子式 / タフラ以外:圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)タフラ以外:1.6~2
埋込コンセント 引掛形アメリカン電機(2件のレビュー)当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプボス径(Φmm)34.5色黒長さ(mm)107電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
0Uコンセントバーアメリカン電機5日以内出荷
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・12ヶ色赤備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT5.5電線長さ(m)3入力プラグNEMA L5-30
引掛形15Aプラグ付コードセットアメリカン電機5日以内出荷
15A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3114Nまたは3114Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形2P定格電圧(V)125ケーブル長(m)5太さ(mm2)VCT2定格電流(A)15難燃性UL94 V-0圧着端子R2-4×3ヶ付
埋込コンセントアメリカン電機5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形色黒極数接地形2P定格電流(A)15難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)1.6~2
防水形移動用分岐ボックスアメリカン電機5日以内出荷
工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、8ヶ所の抜止形15Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。A側4つのさし込み口・B側4つのさし込み口、それぞれに対し1ヶ、過電流・短絡による過電流のほか、漏電が発生した際にも電流を遮断する20A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・8ヶ色オレンジ備考20A漏電ブレーカ×2ヶ付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)30入力NEMA L5-30防塵防水性能IP44適合品
0Uコンセントバーアメリカン電機5日以内出荷
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な18ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・18ヶ色黒備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT 5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
0Uコンセントバーアメリカン電機5日以内出荷
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、青色の12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・12ヶ色青備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT5.5電線長さ(m)3入力プラグNEMA L5-30
耐寒耐熱埋込コンセントアメリカン電機5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、耐熱耐寒プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や反復性、耐摩耗性や耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。耐熱電線FFタフラを使用した場合の電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」となります。それ以外の電線を接続する際には、「圧着端子式」のほか、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)形状引掛形色黒質量(g)73.7極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ:2 /タフラ以外:2、3.5m難燃性UL94 V-0適合圧着端子FFタフラ:R2-4 / タフラ以外:R2-4、R3.5-4電線接続方式FFタフラ:圧着端子式 / タフラ以外:圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)1.6~2
複式ハイパー埋込コンセントアメリカン電機5日以内出荷
交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現させること(導電効率の向上と導通安定化)を目的として開発された埋込コンセントです。コンセントの充電部の刃受にリン青銅を採用し、プラグとの接触時の栓刃保持力と反復性を向上させ、刃受と繋がる端子類には、電気的特性に優れる導電率の高い銅合金を採用しています。さらにすべての充電部品の表面には、希少な白金族金属のロジウムメッキを贅沢に施し、耐食性・耐摩耗性の向上を図りました。絶縁部であるコンセント本体材質には、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性に優れる、難燃グレード UL94 V-0の高機能強化ナイロン樹脂を採用して、製品強度を高めています。さらに電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、すべての金属部品に非磁性体の金属を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる最も信頼性の高い「圧着端子式」だけではなく、電線挿入穴に電線を挿入し端子ねじを締め付けて固定する「引締式」での結線もできます。また圧着端子には、別売のロジウムメッキ品(型番:CR3.5-4RP)の使用が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形×2ヶ色黒備考ハイパーシリーズ/複式極数接地形2P定格電圧(V)125難燃性UL94 V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛形 複式埋込コンセントアメリカン電機当日出荷から翌日出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15長さ(mm)104幅(mm)39厚さ(mm)30.3コンセント個数2
抜止複式横型埋込コンセントアメリカン電機当日出荷
種類埋込コンセント形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
複式横型埋込コンセントアメリカン電機9日以内出荷
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
引掛複式横型埋込コンセント黒アメリカン電機8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
引掛複式横型埋込コンセント白アメリカン電機8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
複式埋込コンセント 白アメリカン電機翌日出荷
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2
0Uコンセントバーアメリカン電機46日以内出荷
20A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な18ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・18ヶ色黒備考スリムタイプ極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
0Uコンセントバーアメリカン電機46日以内出荷
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な18ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。クランプ型電流センサーやクランプメーターで使用電流の計測ができる電流計測用アーチ付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・18ヶ色黒備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/電流計測用アーチ付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT 5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
0Uコンセントバーアメリカン電機46日以内出荷
30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。クランプ型電流センサーやクランプメーターで使用電流の計測ができる電流計測用アーチ付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・24ヶ色黒備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/電流計測用アーチ付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT 5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
0Uコンセントバーアメリカン電機46日以内出荷
20A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・24ヶ色黒備考スリムタイプ極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
IECコンセントバー6個口青アメリカン電機翌々日出荷
20A入力でIEC C13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。すべてのさし込み口にIEC C14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様0Uコンセントバー青色出力接地形2P 15A 125V 抜止形口数12ヶ口入力接地形2P 30A 125Vコード3M
複式横型埋込コンセント 黒アメリカン電機8日以内出荷
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
棒端子フェニックス・コンタクト税込¥1,758¥1,598