電気材料 :「結束バンド 再利用」の検索結果
取り外し再利用ができ留め付け後切断すれば、残りの部分も使用できゴミが出ません。
直径5mm~85mmまでの径に使用が可能で弾性に優れています。
用途ガーデニングから電線、フレキ管など、あらゆる物の結束、仮留めに
材質特注ポリウレタンエラストマーなど
長さ(mm)320
最大結束径(Φmm)85
幅(mm)9
厚さ(mm)1.3
質量(g)54
使用温度範囲(℃)-20~60
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。