電気材料 :「タイヤ 袋」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具で簡単に結束・切断ができます。
用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。 使用温度範囲(℃)-40~105 最小結束径(Φmm)60
1袋(5本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため、海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。別売りの専用工具で簡単に結束・切断ができます。
用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。 幅(mm)20 厚さ(mm)3.6 使用温度範囲(℃)-40~125 引張強度(N)4976 最小結束径(Φmm)60
1袋(10本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります