カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(81)
- SAMTEC(4,680)
- Panasonic(パナソニック)(2,558)
- RS PRO(2,214)
- WURTH ELEKTRONIK(1,947)
- エスコ(1,931)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,514)
- 神保電器(1,330)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,296)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,080)
- 明工社(540)
- AMPHENOL(379)
- オーム電機(375)
- Lumberg Automation(326)
- マサル工業(300)
- フエニックス・コンタクト(299)
- 未来工業(293)
- TRUSCO(292)
- ニチフ(291)
- ブランドをもっと見る
特価

結束バンド耐候 300MM
ELPA(8件のレビュー)¥541税込¥5951個当日出荷耐候性 紫外線に強く、屋外で使える用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)300色ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)82特性耐侯
絶縁ゴムブッシング
ELPA(25件のレビュー)¥226~税込¥249~1パック(4個)ほか当日出荷埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
結束バンド 耐熱、耐候性
ELPA(13件のレビュー)¥237~税込¥261~1パック(100本)当日出荷耐熱・耐候性 熱や紫外線に強く、屋外で使える材質66ナイロン(熱安定剤・紫外線遮断剤入)使用温度範囲(℃)-40~120
結束バンド 耐候性
ELPA(22件のレビュー)¥104~税込¥114~1パック(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷ワンタッチロック方式、耐候性、紫外線遮蔽剤入材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)色黒タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンド耐候 200MM
ELPA(3件のレビュー)¥341税込¥3751パック(100個)当日出荷耐候性 紫外線に強く、屋外で使える用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)200色ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)50特性耐侯
平型ビニルコード
ELPA(34件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300定格電流(A)12規格/略称VFF
結束バンド リピートタイプ 耐候性
ELPA(7件のレビュー)¥160~税込¥176~1パック(15本)ほか当日出荷リピートタイプ 耐候性 取り外しが簡単で、再結束できる材質66ナイロン(紫外線遮蔽材入)色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.2
手元スイッチコード
ELPA(17件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。色ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
バナナチップ
ELPA(17件のレビュー)¥341~税込¥375~1セット当日出荷サイズ:大 全長:約47.5mm テスター棒用用途テスター棒用セット内容赤黒各1個質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
結束バンド カラー(アソート)
ELPA(5件のレビュー)¥208~税込¥229~1パック(20本)ほか当日出荷使い方いろいろ、簡単結束に便利材質66ナイロン色アソート(青、赤、黄、緑)使用温度範囲(℃)-40~+85
ターミナル 中
ELPA(11件のレビュー)¥683税込¥7511セット当日出荷バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。セット内容赤黒各1個ずつ色レッド・ブラック質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10定格電流(A)10
丸型アース棒
ELPA¥1,098税込¥1,2081個当日出荷感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止に仕様●丸形●全長:30cm●リード線:3m(1.25mm2)付●原産国:中国●コード番号:336-1465アズワン品番67-2357-84
結束バンド耐候 150MM
ELPA¥171~税込¥188~1個当日出荷耐候性 紫外線に強く、屋外で使える用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)3.5全長(mm)150色ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)18最大結束内径(Φmm)35特性耐侯
アースコード 10M
ELPA(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。色グリーン質量(g)206電流(A)12電圧(V)300全長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
スイッチひも
ELPA(17件のレビュー)¥133税込¥1461個当日出荷暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。仕様夜光つまみ付色白質量(g)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5全長(cm)140
結束バンド リピートタイプ
ELPA(4件のレビュー)¥131~税込¥144~1パック(15本)ほか当日出荷リピートタイプ 取り外しが簡単で、再結束できる材質66ナイロン色白使用温度範囲(℃)-40~85
結束バンドベース
ELPA¥236~税込¥260~1袋(10個)ほか当日出荷結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。 テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。材質66ナイロン
結束バンド ビス固定タイプ 耐候性
ELPA(1件のレビュー)¥141~税込¥155~1パック(30本)当日出荷ビス固定タイプ 耐候性 しっかり結んで、ビスで固定できる材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)色黒タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
...
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998