電気材料 :「3.0sq」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 導体最高許容温度(℃)60 遮蔽銅テープ
1巻(10m)ほか
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600 定格温度(℃)90
1巻(10m)ほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 導体最高許容温度(℃)60
1巻(20m)ほか
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600
1巻(20m)ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600 遮蔽銅テープ
1巻(10m)ほか
8,898 税込9,788
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。
長さ(m)50 心数(C)3 絶縁体厚さ(mm)1 シース厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(50m)
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング