電線/ケーブル (15) カテゴリ: 電気材料ブランド: フジクラ・ダイヤケーブルすべて解除
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル (14件のレビュー) ¥ 5,698~税込 ¥ 6,268~
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。
600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル ¥ 179,800税込 ¥ 197,780
1巻(300m)
当日出荷 から 61日以内出荷
600V以下の電気機器内配線用
可とう性に富む
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V) 600 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1巻(300m)
翌日出荷 から 61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。
RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m) 300 定格電圧(V) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1巻(300m)
翌日出荷 から 61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。
可とう性は、従来電線と同等です。
許容電流が約22% UPします。
耐寒性は-50℃です。
長さ(m) 300 定格電圧(V) 600 定格温度(℃) 75
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 翌日出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電力用でVVより許容電流大
RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。
なお、10物質※対応品も製造可能です。
材質 ビニル 色 白 長さ(m) 50 適合規格 JIS C 3605 定格電圧(V) 600 材質(絶縁体) 架橋ポリエチレン 識別 黒・白(自然色)・赤 絶縁体厚さ(mm) 1 シース厚(mm) 1.5 シース色 黒 許容温度(℃) 90 導体 軟銅より線 線心数 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 翌日出荷
種別 撚り線 色 緑 種類 電力ケーブル 定格電圧(V) 600 全長(m) 100 許容電流(A) 61(30℃) JIS規格 JIS C 3307 絶縁体厚さ(mm) 1.2 概算質量(kg/km) 100 導体公称断面積(mm2 ) 8 導体断構成(本/mm) 7/1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上外径(Φmm) 2.8 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃) 2.31 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります 棒端子 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 1,758 ¥ 1,598 バスケットへ